CorePro Capsule LED G4 1,7-20W 827 200lm 15000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 1.7...1.7 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 117 lm/W
  • Socle G4

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 1.7 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de

 
 

Détails du produit

CorePro, LED, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

20

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

200 lm

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

200...200 lm

puissance de la lampe

1.7...1.7 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

235...235 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

12...12 V

commande à distance possible

Non

Longueur

37.5 mm

forme de la lampe

capsule

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

9.5 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Socle

G4

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.