Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Dimmable via Bluetooth
Non
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
F
Convient pour ballast magnétique
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
Angle de rayonnement
360...360 °
Nombre de cycles min.
50000
Désignation de la lampe
autre
Variation Touch and Dim
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Flux lumineux
270...270 lm
Puissance de la lampe
3...3 W
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
200...200 mA
Finition verre/couvercle
clair
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
Classe de protection (IP)
IP20
Commande à distance possible
Non
Forme de la lampe
cylindre (monoculot)
Efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Adapté à un ballast électronique
Oui
Avec interrupteur crépusculaire
Non
Avec détecteur de mouvement
Non