Lpe LED G9 230V 4,8W 3000K, 360° 550lm Cl.Energ. E, 25000H

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5...5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 115 lm/W
  • Socle autre

Lampe LED G9 230V 4,8W 3000K, 360° 550lm Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H

 
 

Détails du produit

Lampe LED G9 230V 5W 3000K

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Equivalence non LED

50 W

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

flux lumineux effectif selon IEC 62612

550 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

10000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

550...550 lm

puissance de la lampe

5...5 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

Durée de vie

25000 h

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

Longueur

62 mm

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

Diamètre raccord

19 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.