• Plaque de cuisson Induction Noir FlexiBridge 80 cm
• 4 foyers
• 9 niveaux de puissance
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles par touches sensitives
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
• Foyer AVD Induction : 1800/2800W/180mm
• Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
• Puissance électrique totale maximum 7350 W
• Bord biseauté en façade
• Dimensions LxP 780x520 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP: 44x750x490 mm
• Cordon fourni : 1.5 m
• Volts 220-240/400V2N
• Plaque non homologuée pour la Corse
• Poids brut/net (kg) 13.8 / 12.7
• Dimensions emballées HxLxP 118x868x600 mm
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 949 599 318
• Code EAN 7333394032689
* Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide
>> Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faîtes mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.
* Avec FlexiBridge, votre plaque s'adapte aux plats de différentes tailles
>> La fonction FlexiBridge de notre plaque de cuisson à induction rend la cuisine plus pratique. Les trois possibilités de disposition offrent une plus grande flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille de taille moyenne, une petite et une grande, ou une très grande pour les planchas.
* Technologie Hob2Hood®
>> Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.
* Une ébullition en un temps-record
>> La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.
* Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles
>> Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler entièrement la préparation de votre repas préféré. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire rapidement votre plat.
Serie 600 flexibridge