• PLAQUE induction ASPIRANTE SaphirMatt®;Anti-rayures 80 cm
• Produit EcoLine Oui
• Couleur Noir mat
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• 4 foyers à induction dont 1 zone modulable
• 4 Boosters
• 4 Minuteurs
• Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
• Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
• Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
• 9 Niveaux de puissance
• Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
• Sécurité Enfant
• Arrêt automatique
• Pour la hotte intégréé, Filtres à graisse et filtres à charbon inclus
• Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
• 2 Filtres à graisses
• Référence du filtre à charbon : MCFB88
• Moteur Inverter
• 3 vitesses +Intensive d'aspiration de la hotte
• Puissance d'aspiration, min. 270 m³/h
• Puissance d'aspiration, max. 550 m³/h
• Aspiration intensive 650 m³/h
Niveau sonore Evacuation vitesse Min (dB) 50
Niveau sonore Evacuation vitesse Max (dB) 66
Niveau sonore intensive (dB) 69
Niveau sonore Recyclage vitesse Min (dB) 55
Niveau sonore Recyclage vitesse Max (dB) 71
LES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION :
• Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
• Mode évacuation extérieure
• Consommation énergétique annuelle 32.7 KWh/an
• Puissance électrique totale maximum (W) 7350
• Puissance moteur absorbée (W) 195
• Installation plan de travail Traditionnelle
• Diamètre de la buse (mm) 220
• Cordon fourni 1.5 m
• Fréquence (Hz) 50
• Volts 220-240V/400V2N
• Dimensions d'encastrement HxLxP : 225x750 - 780x490 mm
• Dimensions LxP 810x520 mm
• Dimensions emballées HxLxP 270x860x600 mm
• Poids brut/net 21.7 / 18.5 kg
• Pays de fabrication Allemagne
• Code EAN 7333394109565
• PNC 949 598 558
* Conformément au règlement EU 66/2014
* La plaque de cuisson 6000 Bridge avec hotte intégrée, combine l'induction et l'aspiration
* Surface mate élégante, résistante aux rayures et facile à nettoyer.
* 4 commandes individuelles avec des minuteurs indépendants pour chacune d'entre elles.
* Le filtre à charbon longue durée peut être nettoyé et réutilisé.
* La commande automatique de la hotte s'ajuste automatiquement lors de la cuisson.