Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série 300 Plaque Mix Gas & Induction 59 cm Noir - Commandes sensitives et par manettes avec allumage électronique - Fonction Stop&Go - Sécurité gaz par thermocouple - Grille Fonte - Power management - Installation Optifix & affleurante
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
• Commandes par manettes
• 2 grilles, en fonte
• Commandes individuelles par touches sensitives
• Foyer AVG Induction : 2300/3300W/210mm
• Foyer ARG Induction: 1400/2500W/140mm
• Foyer AVD Gaz Semi-rapide: 1900W/70mm
• Foyer ARD Gaz rapide: 2700W/100mm
• Fonction pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Installation facilitée Optifix™
• Dimensions LxP (mm) 590x520
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 50x560x490
• Cordon fourni (en m): 1.1
• Tension(Volts) 220-240
• Injecteurs gaz de ville: G20 (2H) 20 mbar
• Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
Entre tradition et innovation.
Avec cette table de cuisson combinée, vous disposez de brûleurs à gaz et de zones de cuisson induction vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources d'énergie.
Contrôle de la cuisson grâce au minuteur.
Pour une parfaite maîtrise, utilisez le minuteur qui éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.
Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche
Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.
Gagnez du temps en atteignant rapidement une température élevée
La fonction Booster provoque une poussée d'énergie permettant d'atteindre la température la plus élevée.
Série 300 mix gas
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Gamme
Multiple de vente