Table induction - 60 cm - possibilité encastrement affleurant - 4 foyers

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 60 mm

Table induction de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique Noir avec bord droit, Commandes Digi Touch (touches sensitives avec LED rouges) - FOYERS: 4 foyers induction avec booster, 2 foye

 
 

Détails du produit

Table induction 60 cm possibilité encastrement affleurant 4 foyers foyers avant gauche et arrière droit 2100 W touches sensitives 4 boosters 4 minuteries fin de cuisson Arret automatique Mode ECO anti-surchauffe sécurité enfants bord droit puissance nominale 7200 W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

construction modulaire

Non

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.