Table induction 59 cm, 3 zones, puissance 5,5 kW, commandes par manettes

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • Largeur 590 mm

Indicateur chaleur résiduelle, 9 niveaux de puissance, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

commande sur four/cuisinière

Oui

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.