Table induction Nomade 3 foyers - 3 boosters - 5,8 kW - Slider - 3 minuteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • Largeur 270 mm
ICON

Table induction Nomade 3 foyers - 3 boosters - 5,8 kW - Slider - 3 minuteurs - Maintien au chaud 70°C - Fonction Stop&Go, ou fonction pause - Sécurité totale induction - Noire

 
 

Détails du produit

3 foyers induction modulaires.
3 boosters dont 1 à 3000 W.
Slider centralisé.
9 allures de chauffe.
Températures auto 70°C
Fonction Stop&Go (pause cuisson).
Fonction Feu vif & Mijotage (puissance puis réduction automatique).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

5800 W

nombre de plaques à induction

3

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

affichage de la chaleur résiduelle

centralisé

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

protection de l'appareil

32 A

tension

230...230 V

construction modulaire

Non

Profondeur

210 mm

Hauteur

48 mm

Modèle type

encastré

Largeur

270 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.