Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEX Bridge Table induction Surface cuisson totale zone gauche Connection H²H 4 foyers Commandes individuelles & sensitives 14 positions puissance 4 boosters 4 minuteurs Fonction Stop&Go Installation universelle Optifix Noir
• Plaque de cuisson Induction Noir Série 600 Bridge 60 cm Zone Flexible
• 14 niveaux de puissance
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles sensitives avec accès direct
• 4 boosters
• 4 minuteurs
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
• Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
• Fonction Pause Stop & Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
• Puissance électrique totale maximum (W) 7200
• Conso énerg. électrique Wh/kg (CE plaque cuisson)* 181.2
• Installation plan de travail Traditionnelle
• Dimensions LxP 590x520 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 44x560x490 mm
• Cordon fourni 1.5 m
• Volts 220-240/400V2N
• Plaque non homologuée Corse
• Poids brut/net 11.67 / 10.76 kg
• Dimensions emballées HxLxP 125x678x600 mm
• Pays de fabrication Roumanie
• PNC 949 492 861
• Code EAN 7333394122915
* Conformément au règlement EU 66/2014
*Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge
>> La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.
*Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.
>> Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire sans perte de performances.
*Technologie Hob2Hood®
>> Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.
*Commandes individuelles sensitives à accès direct.
>> Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.
*Une ébullition en un temps-record
>> La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.
Série 700 flex bridge
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane