Cuisinière 'Victoria' - 60 cm

Main media

Cuisinière 'Victoria' 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 4,2 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four en bas électrique chaleur tournante 61 litres nets, 68 bruts programmateur électronique durée et fin de cuisson porte tempé

 
 

Détails du produit

Cuisinière "Victoria" 60 cm Plan de cuisson: 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 4,2 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four en bas électrique chaleur tournante 61 litres nets, 68 bruts programmateur électronique durée et fin de cuisson porte tempérée double vitre porte intérieure plein verre démontable éclairage 1 lampe 4 niveaux de cuisson classe A Four en haut: électrique statique (4 fonctions dont gril fort 2700 W abattant ) émail lisse nettoyage manuel easy to clean 36 litres nets, 41 bruts classe A 1 kits rails télescopiques à sortie totale support pour Wok

Victoria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuisinière

technologie de chauffage de plaque de cuisson

flame de gaz

type d'énergie plaque de cuisson

gaz

nombre de cavités

2

avec grill

Oui

tension

220...240 V

valeur de raccordement

5500 W

type de gaz

gaz naturel

nombre de brûleurs

4

avec double espace de cuisson

Oui

Classe Energétique

A

Info produit

Gamme

Victoria

Multiple de vente

1

Code Douane

85166010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.