Plancha au gaz Premium 75, châssis acier noir/gris et plaque en fonte émaillée

Main media

Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir et gris, 6600 W, 3 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 10/15 convives, gaz butane ou propane. Certification extérieur. Garantie 15 ans

 
 

Détails du produit

Plancha gaz, plaque fonte émaillée, châssis acier double paroi revêtement 3 couches noir et gris avec 4 pieds arrières réglables, puissance 6600 W, 3 brûleurs aluminisés, manettes ABS noires mat avec anneaux gris anthracites, piezzos électroniques intégrés dans manettes et thermocouples de sécurité, récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open". Gaz butane, propane. Certification extérieur. Garantie 15 ans

Premium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four / grill de table

matériau de l'espace de cuisson

plaque chauffante en fonte

couleur de base

noir

valeur de raccordement

5300 W

Profondeur

463 mm

Hauteur

241 mm

Modèle type

grill de cuisson

Largeur

903 mm

Info produit

Gamme

Premium

Multiple de vente

1

Code Douane

73218100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.