Plancha Plancha (123 produits)


Housse pour chariot/tables : CH BA 60 - TRA N - TRA NG
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariot/tables : CH BA 60 - TRA N - TRA NG. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Boule inox de 40 g
FORGE ADOUR
Boule en inox de 40 g de qualité professionnelle vous permettant de nettoyer à chaud votre plaque.
Tablier de cuisine 'Forge Adour' noir
FORGE ADOUR
Tablier de cuisine en coton noir et broderie 'Forge Adour' blanche. 2 poches sur l'avant. Garantie 2 ans
Capot en acier noir pour planchas Modern 60 avec charnières
FORGE ADOUR
Capot de protection sur charnières en acier noir pour planchas Modern 60. Garantie 2 ans
Plancha SUAVE, noir, 2 zones de chauffe, revêtement céramique, maximum 230 °C
SEVERIN FRANCE
Gril plancha 2200 W, thermostat réglable, voyant lumineux, pare-vent en inox en deux parties, réglage de la température jusqu'à 240°C, plaques avec revêtement céramique de haute qualité (env. 1 300 cm²), plaques, bac et pare-vent amovibles
Plancha au gaz Modern 60, châssis en acier noir et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 5300 W, 2 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 8/10 convives, gaz butane ou propane. Certification intérieur/extérieur. Garantie 15 ans
Support évier fermé noir avec crédence
FORGE ADOUR
Support Evier Acier Fermé Noir avec crédence, équipé d'une porte ouverture 'push to open', évier inox diamètre 35, robinetterie. 4 pieds réglables. Adaptateur tuyau d'arrosage. Garantie 2 ans
Plancha électrique Modern 60, châssis acier noir et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha électrique avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 3200 W, 2 résistances avec thermostat de sécurité, témoins de température LED bleue, 8/10 convives. Certification intérieur/extérieur. Garantie 15 ans
Plancha au gaz Premium 75, châssis acier noir/gris et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir et gris, 6600 W, 3 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 10/15 convives, gaz butane ou propane. Certification extérieur. Garantie 15 ans
Support desserte fermé avec comptoir-bar
FORGE ADOUR
Desserte fermée en acier noir, comptoir-bar long avec option court, porte et tiroir push to open, bac de rangement, 4 pieds réglables. Possibilité de l'adosser à un mur grâce à la pose de fileurs et d'insérer un frigo de 46l. Garantie 2 ans
Table roulante en acier noir et gris adaptable à toutes nos gammes de planchas
FORGE ADOUR
Table roulante en acier noir et gris adaptable à toutes nos planchas, porte-serviette, étagère basse, 2 grandes roues fixes. Garantie 2 ans
Housse pour chariots : CH OA F 45 N - CH PAF 75 NG - CH PIF 75
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariots : CH OA F 45 N - CH PAF 75 NG - CH PIF 75. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Pierre de nettoyage à l'argile blanche
FORGE ADOUR
Pierre de nettoyage à l'argile blanche vous permettant de nettoyer à froid votre plancha en profondeur
Flexible blanc pour plancha gaz - 10 ans
FORGE ADOUR
Flexible en caoutchouc blanc d'une longueur de 1 mètre (M 20 x 150 / G 1/2) pour plancha gaz de type Butane ou Propane. Conforme à la Norme XP D 36-112. Validité de 10 ans. Garantie 2 ans
Kit de nettoyage pour plancha
FORGE ADOUR
Kit de nettoyage pour plancha composé d'une boule inox, d'un spray Plancha Net 250 ml et d'un Net Absorb 500 ml
Spray Plancha net éco nettoyant de 500ml
FORGE ADOUR
Spray Plancha net éco nettoyant de 500ml pour nettoyer à froid votre plaque de cuisson
Net inox éco nettoyant 500ml
FORGE ADOUR
Net inox éco nettoyant de 500 ml pour nettoyer toutes les surfaces en inox
Kit 3 ustensiles titane
FORGE ADOUR
Kit 3 ustensiles en inox de qualité alimentaire recouvert d'un revêtement Titane. Composé de 1 spatule courte, 1 pince courte et 1 fourchette courte. Pour démarrer la cuisson à la plancha comme un véritable expert. Garantie 2 ans
Support évier fermé avec comptoir-bar
FORGE ADOUR
Support évier fermé en acier noir, comptoir-bar long avec option court, porte 'push to open', bac de rangement, évier et robinetterie inox, 4 pieds réglables. Possibilité de l'adosser à un mur grâce à la pose de fileurs. Garantie 2 ans
Gril en inox encastrable ou à poser avec tournebroche électrique - 918.66
FORGE ADOUR
Gril 66 en inox, encastrable ou à poser, poignées en ABS, bac à braise horizontal et vertical, tiroir à cendres, tournebroche réglable 8 kg, grille inox réglable, 8 brochettes inox, lèchefrite. Encastrement L 61 x P42,5 cm. Garantie 2 ans
Support fermé pour plancha avec comptoir-bar
FORGE ADOUR
Support fermé en acier noir adaptable à toutes nos planchas, comptoir-bar long avec option court, porte 'push to open', bac de rangement, 4 pieds réglables. Possibilité de l'adosser à un mur grâce à la pose de fileurs. Garantie 2 ans