Mini bar Severin France Mini bar Severin France (7 produits)


Réfrigérateur Classe C 58kw  hauteur 84,5cm 133 litres Table Top
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur table top, 133 l, classe énergétique C, 58 kWh/an, classe climatique N-T, 2 pieds réglables à l`avant, buté de porte à droite, réversible, 37 dB(A) - C, 2 clayettes en verre, 3 compartiments de porte, « VeggiBox »
Réfrigérateur bar, 45 l, classe énergétique E, 80 kWh/an, 39 dB(A)
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur bar, 45 l, classe énergétique E, consommation : 80 kWh/an, classe climatique SN-T, niveau sonore : 39 dB(A),réglage de la température, compartiment froid de 5 l., 1 clayette, 2 compartiments de porte, butée de porte à droite
Réfrigérateur bar « rétro » convertible congélateur, noir, 31 l, Classe E
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur bar « rétro » convertible congélateur, noir, 31 l, classe énergétique E, consommation, 41 dB(A), réglage de la température via molette intérieure entre 10 et -24°C, butée de porte à droite, 2 compartiments
Réfrigérateur boissons 118 L, 0-10°C, LED, 42 dB, 3 étagères métal
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur à boissons 118 L, 56x0,33 L ou 42x0,5 L, classe C, 358 kWh/an, 0-10°C réglable, LED, 3 étagères métal (2 réglables), serrure intégrée, cadre inox, 42 dB, idéal stockage sécurisé boissons
Réfrigérateur armoire 242 L, classe D, 39 dB, 5 clayettes, VeggiBox
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur armoire 242 L, classe D, 83 kWh/an, 39 dB, thermostat réglable, éclairage LED, 5 clayettes verre (4 réglables), bac légumes VeggiBox, compartiment oeufs, porte réversible, pieds réglables, poignée métal, grande capacité
Armoire à bouteilles, capacité de 241 l, classe C,   42 dB(A)
SEVERIN FRANCE
Armoire à bouteilles, capacité de 241 l, classe énergétique C, consommation : 449 kWh/an, niveau sonore : 42 dB(A), réglage de la température entre 10 et 0°C, serrure intégrée pour une sécurité accrue, éclairage LED, 5 étagères réglables
Réfrigérateur table top 120 L, classe D, LED, 41dB, 2 clayettes, VeggiBox
SEVERIN FRANCE
Réfrigérateur table top 120 L, classe énergétique D, consommation 71 kWh/an, 41 dB, contrôle mécanique température intégré, éclairage LED, VeggiBox, 2 clayettes verre réglables, 3 compartiments de porte, porte réversible, pieds réglables