Lave-linge 11 kg noir mat Direct Drive A-40%

Main media

Lave-linge 11 kg noir mat Direct Drive, 68 litres, 1 400 tours, vapeur, lavage rapide 39 minutes, Grade A-40%, molette écran LCD

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

71 dB(A) re 1 pW

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

A

couleur de base du boîtier

noir

hauteur avec plan de travail

850 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

565 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.