Lave-linge 9 kg noir Direct Drive détoppable

Main media

Lave-linge 9 kg noir Direct Drive détoppable, 58 litres, 1 400 tours, vapeur, Grade A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

75 dB(A) re 1 pW

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

couleur de base du boîtier

blanc

plan de travail amovible

Oui

hauteur avec plan de travail

850 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

550 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.