Lave-linge Classe B 62KWh 20kg 1000trs/min 61litres/cycle 74dB

Main media

Lave-linge 20 kg noir Direct Drive 142 litres, Grade B, lavages rapide 39 minutes, vapeur, 1 000 tours

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

74 dB(A) re 1 pW

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

couleur de base du boîtier

noir

hauteur avec plan de travail

990 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

830 mm

Largeur

700 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.