• LAVE-LINGE HUBLOT Pose-libre Série 6000 ProSense® 10 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale 1400 tr/min
• Série 6000 - Lave-linge Hublot / Technologie ProSense®
• Classe énergétique A
• Capacité de lavage: 10 kg
• Bandeau Noir et Hublot noir
• Ecran LCD
• Départ Différé
• Tambour Inox : 68.6 L
• PROGRAMMES: coton, délicats, duvet, Eco 40-60, hygiène, lavage tambour, Charge Max 45 min (=MaxWash 45'), synthétiques, laine
• Moteur Inverter + : silencieux, durable, économe en énergie
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• 4 pieds réglables
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 51 kWh
• Eau 52 L
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore B
• Niveau sonore (dB) 76
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 847x597x636/660 mm
• Dimensions emballées HxLxP 900x640x710 mm
• Poids brut/net 76 / 74.5 kg
• Puissance Totale 2100 W
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.8 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/145 cm
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 914 915 535
• Code EAN 7333394149080
>> Maxi charge, Maxi rapidité, lavez une charge complète à 30° en seulement 45 min :
Plus besoin de réduire la charge pour profiter d'un cycle rapide. Le programme Charge Max 45min' lave une charge complète à 30 °C en seulement 45 minutes. Idéal pour les vêtements du quotidien, peu sales, en textiles mixtes ou en coton coloré.
>> IA WashAssist pour économiser temps,eau et énergie*:
IA WashAssist, une technologie intelligente qui détecte automatiquement la charge de linge et ajuste les paramètres du cycle en conséquence. Grâce un son algorithme IA, elle réduit la durée du cycle, la consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 30 %*.
*Basé sur l'algorithme de détection du poids de la charge, pré-entraîné sur des charges. Aucune donnée utilisateur n'est utilisée pour entraîner l'IA. **Test interne sur le cycle Coton 30 °C optimisé avec IA WashAssist, comparant les consommations (temps, eau, énergie) entre 1 kg et charge maximale.
>> L'option Gain de Temps, pour un lavage rapide et efficace :
L'option Gain de temps permet de réduire la durée du cycle de lavage pour du linge légèrement sale ou à rafraîchir. Ainsi, vos vêtements seront lavés efficacement, et deux fois plus vite !
>> Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus de vos vêtements :
Le programme Vapeur Hygiène certifié Swissatest combine un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99% des bactéries, virus de vos vêtements. Idéal pour les personnes allergiques, il utilise de la vapeur à la fin du cycle pour un nettoyage en profondeur et l'élimination des bactéries
*Test externe réalisé par Swissat Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 202120117)
>> Moteur inverter performant et silencieux :
Le moteur inverter offre le meilleur en matière d'efficacité, de niveau sonore et de durabilité. Il garantit des performances de lavage supérieures avec une consommation faible en énergie.
Série 6000 maxwash