• Lave-linge hublot Pose-libre Série 7000 ProSteam® 10kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale 1400 tr/min
• Série 7000 - Lave-linge Hublot / Technologie ProSense®
• Classe énergétique A
• Capacité de lavage: 10 kg
• Bandeau Noir Silver, Hublot noir
• Ecran LCD avec fin programmée
• Tambour 73 L
• PROGRAMMES: 20 min. - 3kg, coton, délicats, duvet, Eco 40-60, hygiène, Mixtes 69min, Vapeur, synthétiques, laine
• Fonction vapeur
• Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Moteur Inverter + : silencieux, durable, économe en énergie
• Débitmètre
• Sécurité Aqua-contrôle
• 4 pieds réglables
• Consommation en électricité 31 kWh pour 100 cycles
• Eau 49 litres par cycle
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore A
• Niveau sonore (dB) 72
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 847x597x636/660 mm
• Dimensions emballées HxLxP 900x640x710 mm
• Poids brut/net 84 / 82.5 Kg
• Puissance Totale 2100 W
• Ampérage 10A
• Volts 230
• Longueur du câble 1.62 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/145 cm
• Pays de fabrication Italie
• PNC 914 505 126
• Code EAN 7333394158020
>> Des vêtements rafarîchis, des plis réduits, avec Steam Refresh : neutralise les odeurs et réduit les plis de votre linge, y compris les tissus délicats, en seulement 25 minutes. Associés à notre parfum Steam Fragrance, vous aurez la sensation du linge « fraîchement lavé ».
>> UniversalDose, lavage à froid rapide et efficace : tiroir adapté à tous les types de détergents, même les PODS®. Ses jets d'eau puissants activent les capsules placées dans le compartiment dédié, 60 % plus rapidement que dans le tambour. Performant à 30°C et en cycle court il prend soin de vos vêtements.
*Test effectué en interne utilisant un programme coton 30 °C une heure, et comparant un PODS® placé dans le tiroir UniversalDose et un PODS® placé dans le tambour.
>> Idéal pour un usage quotidien, le programme Mixtes 69 min ajuste la consommation d'énergie en fonction du poids de la charge de votre linge mixte. Ce programme lave vos vêtements à 30°C en seulement 69 minutes et vous offre ainsi une performance optimale.
>> PreciseWash adapte automatiquement le cycle en
fonction de la charge et des types de textiles pour
prendre soin de vos vêtements tout en limitant leur
usure. Vous bénéficiez de cycles optimisés pouvant
réduire jusqu'à 40 % la durée et la consommation d'eau
et d'énergie pour les
Test interne portant sur la durée du cycle ainsi que sur la consommation d'eau et d'énergie d'un
programme Coton à 30 °C optimisé avec PreciseWash, comparant une charge de 1 kg à une charge
maximale.
>> PreciseWash adapte automatiquement le cycle en fonction de la charge et des types de textiles pour prendre soin de vos vêtements tout en limitant leur usure. Vous bénéficiez de cycles optimisés pouvant réduire jusqu'à 40 % la durée et la consommation d'eau et d'énergie.
Test interne portant sur la durée du cycle ainsi que sur la consommation d'eau et d'énergie d'un programme Coton à 30 °C optimisé avec PreciseWash, comparant une charge de 1 kg à une charge maximale.
Série 7000