Lave-linge frontal 18kg/1000trs, classe D, 127,4L, silver

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU) D

12 programmes, contour silver, hublot fumé transparent, programme nettoyage tambour, mémorisation programme favori, steam power pro 6 programmes vapeur associés, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de durabilité 6.6
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

type de construction

appareil indépendant

type d'appareil

chargement frontal

classe d'efficacité de lavage (2019/2014/EU)

C

nombre de programmes

15

couleur de base du diaphragme

gris

classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU)

D

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.