• LAVE-LINGE HUBLOT Slim Pose-libre 6 kg
• Lave-linge CompactCare
• PerfectCare 600 - Lave-linge Hublot / Système SensiCare
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1000
• Classe énergétique A
• Hublot Noir Premium
• Capacité de lavage: 6 kg
• Ecran LCD
• TimeManager®
• Départ Différé
• Tambour Inox : 42 L
• Départ différé 20 h et temps restant
• Certifications Woolmark® Blue
• Moteur Inverter +
• PROGRAMMES: Vapeur anti-allergie, bébé, coton, délicats, denim, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Consommation d'énergie 42 kWh pour 100 cycles
• Eau 42 L
• Classe d'efficacité d'essorage C
• Classe d'efficacité sonore A
• Niveau sonore (dB) 72
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 843x595x378/411 mm
• Dimensions emballées HxLxP 875x635x475 mm
• Poids brut/net 60 / 58.5 kg
• Puissance Totale (W) 1900
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• Ampérage 10 (A)
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.4 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/197 cm
• Pays de fabrication Ukraine
• PNC 914 342 432
• Code EAN 7333394123486
>> Le programme Vapeur Anti-Allergie élimine 99,99 % des bactéries et des virus* :
Le programme Vapeur Anti-allergie, certifié Swissatest, allie un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99 % des bactéries et des virus* à plus de 60 °C. Il permet également de réduire les allergènes, les pollens pour du linge plus sain et plus propre à chaque lavage.
?*Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyani? que et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rap? port de test n° 202120117).
>> Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois plus longtemps :
Ce système ajuste automatiquement les réglages du cycle de lavage à la charge dans le tambour afin d'éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Ainsi, ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.
>> Plus de flexibilité avec Time Manager®:
Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
>> Programme Rapide, ultra efficace en 14 mn seulement :
Le programme Rapide lave 1,5 kg de linge en seulement 14 minutes. Efficace il s'adapte à vos besoins qutidiens.
>> Chaque fibre est traitée tout en douceur :
L'option Douceur Plus activée lors du rinçage final, permet à l'assouplissant injecté avec l'eau, de se diffuser de manière homogène sur l'ensemble de la charge de linge.