Lave-vaisselle 60cm Classe E 95KWh 14couverts 44dB 10,5litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 44 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 14
  • largeur 60 mm

Série 600 SatelliteClean & AirDry Pose libre top amovible 60cm - 14 couverts - 44dB - Classe E - 8 prog./4 temp - Départ diff 24h - Fonct Auto-Off - Moteur inverter -Tiroir couverts Maxiflex - 10.5 L/cycle - 95kWh/100 cycles -Blanc

 
 

Détails du produit

Série 600 satelliteclean®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.5Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 600 satelliteclean®

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

émission du bruit

44 dB(A) re 1 pW

capacité en couverts

14

consommation d'eau en programme eco par cycle

10.5 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

hauteur de niche

60...60 mm

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.