Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contre-prise universelle compatible avec les réseaux de diamètre 51mm, 50mm ou 44mm
> Application :
- contre-prise pour l'installation d'une prise murale d'aspiration centralisée,
- neuf et grosse rénovation.
> Mise en œuvre :
- montage en périphérie , placard et cloison sèche,
- une prise pour 40m² en neuf, une prise pour 35 m² en rénovation,
- raccordement en diamètre 51,50 ou 44mm.
> Description :
- contre-prise + rallonge Ø51mm.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur