Aspiration centralisée Aspiration centralisée (524 produits)


Raccord de prise avec garde platre, manchon et coude court
VCI AJ GROUP
Raccord de prise avec garde platre, manchon et coude court (entraxe de fixation à 42 ou 97mm selon modèle de prises)
Prise PVC rectangulaire 8.9 X 13.3 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise CLASSIQUE PVC rectangulaire 8.9 X 13.3 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Prise PVC carrée 8.9 X 8.9 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise CONTEMPORAINE PVC carrée 8.9 X 8.9 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Prise PVC rectangulaire 8 X 12,2 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise DESIGN PVC rectangulaire 8 X 12,2 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Sac à poussière universel filtrant 30l pour les centrales d'aspiration Aldes
ALDES
Sac à poussière universel filtrant 30l pour les centrales d'aspiration Aldes (filtration de 95% des particules supérieures à 1,5 microns)
Centrale d'aspiration 1850W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1850W+double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid ind de l'air aspiré de type Bypass, 240V/8.5A, 3620mmCE, 52.7L/s,relais transfo 24V BT, 1 ps, 1 op, rétract en 12m, pour une surf max 350m2, prise la+éloignée 50m)
Centrale d'aspiration 2400W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 2400W+double filtre et cône(2 moteurs, 4 turb, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/10A, 4150mmCE, 61.9L/s, relais transfo 24V BT, 1 op, rétract en 12m, pour une surf max 1000m2, prise la+éloignée 100m)
Centrale d'aspiration 1550W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1550W+double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/7A, 3480mmCE, 44.7L/s, relais transfo 24V BT, 1 ps, 1 op, rétract en 9m, pour une surf max 220m2, prise la+éloignée 30m)
Centrale d'aspiration 1550W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1550W+double filtre et cône (1 moteur, 3 turb, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/7A, 3480mmCE, 44.7L/s, relais transfo 24V BT, 1 op, rétract en 9m, pour une surf max 160m2, prise la+éloignée 30m)
Prise celiane blanc pour aspiration centralisée sans raccordement électique
ALDES
Prise celiane blanc pour aspiration centralisée sans raccordement électique pour diamètre 51, 50 ou 44mm avec la contre-prise universelle
Ensemble d'accessoires contact 10M
VCI AJ GROUP
Ensemble d'accessoires Flexible contact (Flexible 10m, canne télescopique, jeu de brosses, supports accessoires)
Ensemble d'accessoires marche/arrêt 10M
VCI AJ GROUP
Ensemble d'accessoires Flexible à poignée marche/arrêt (Flexible 10m marche/arrêt, canne télescopique, jeu de brosses, supports accessoires)
Kit d'installation pour flexible rétractable 12m
VCI AJ GROUP
Kit d'installation pour flexible rétract 12m (1 prise V590, 1 contre prise V59, 3 coudes 90° SL F/F, 2 coudes 45° SL F/F, 8 manchons, 1 butée, 10 colliers, 20m de fil bas voltage, 16m de PVC, 40 colliers serre-fil, 1 colle 60ml, 1 manuel)
Prise de service complète
VCI AJ GROUP
Prise de service (se monte directement dans le coude court, livré avec)
Canne métal chromé télescopique réglable de 60 à 100cm
VCI AJ GROUP
Canne métal chromé télescopique à crémaillère réglable de 60 à 100 cm