Enregistrement vidéopro. IP, NVR et serveur Gigamedia Enregistrement vidéopro. IP, NVR et serveur Gigamedia (40 produits)


NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
NVR 16 canaux, 16 ports PoE, 2 emplacements HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 16 canaux, 16 ports PoE, 2 emplacements HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
NVR 32 canaux, 16 ports PoE, 4 emplacements HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 32 canaux, 16 ports PoE, 4 emplacements HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
NVR 8 canaux Gamme Access - PoE - H265 - résolution 4K 1 x HDMI 1 x VGA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux Gamme Access. 8 ports PoE H264/H265 Resolution max 4K. 1 emplacement disque libre ( jusqu'a 10 Tb) Compatible GGM VIEW . Solution économique pour les petits projets de vidéoprotection.
Serveur format 19' 8 baies disques Intel Xeon E-2336 Alim redondante Raid HW
GIGAMEDIA
Serveur Format 19' 8 baies disques Processeur Xeon E-2336 2 x 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Alimentation redondante, Carte Raid Hardware intégrée. Rail de montage inclus. Utilisation en mode serveur uniquement.
Serveur format 19' 4 baies disques Intel Xeon E-2336 Alim redondante Raid HW
GIGAMEDIA
Serveur Format 19' 4 baies disques Processeur Xeon E-2336 2 x 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Alimentation redondante, Carte Raid Hardware intégrée. Rail de montage inclus. Utilisation en mode serveur uniquement.
Serveur avec 30 licences NX - I3 16 GB DRAM - Windows 10 - 2 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur avec 30 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN
Serveur avec 10 licences NX - I3 16 GB DRAM - Windows 10 - 2 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur avec 10 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN
Serveur format 19' 2 baies disques Intel N100 8 GB RAM
GIGAMEDIA
Serveur Format 19' 2 baies disques Processeur Intel N100 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.
Serveur format 19' 4 baies disques Intel I3-12100
GIGAMEDIA
Serveur Format 19' baies disques Processeur I3-12100 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Rail de montage inclus.Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.
Serveur format 19' 12 baies disques Intel Xeon E-2336 Alim redondante Raid HW
GIGAMEDIA
Serveur Format 19' 12 baies disques Processeur Xeon E-2336 2 x 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Alimentation redondante, Carte Raid Hardware intégrée. Rail de montage inclus. Utilisation en mode serveur uniquement.
Serveur Type NAS - I5 16 GB DRAM - Windows 10 - 4 emplacements HDD RAID Hardware
GIGAMEDIA
Serveur type NAS Processeur I5 16 GB DRAM OS Windows 10 IoT 4 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 ports LAN, Raid Hardware
Serveur format NAS 2 baies disques Celeron J6412 8 GB RAM
GIGAMEDIA
Serveur Format NAS 2 baies disques Processeur Celeron J6412 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.
Serveur avec 20 licences NX - I3 16 GB DRAM - Windows 10 - 2 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur avec 20 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN
Serveur avec 50 licences NX - I5 16 GB DRAM - Windows 10 - 4 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur avec 50 licences NX intégrées Processeur I5 16 GB DRAM OS Windows 10 4 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN Fonction RAID disponible
Serveur avec 40 licences NX - I5 16 GB DRAM - Windows 10 - 4 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur avec 40 licences NX intégrées Processeur I5 16 GB DRAM OS Windows 10 4 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN Fonction RAID disponible
AI Bridge Pro. Boitier d'analyse intelligente pour 8 caméras Compatible NX
GIGAMEDIA
Peut être utilisé pour des applications de surveillance, de business intelligent, de contrôle d'accès, de prévention de perte.... Structure multi-couche d'analytique d'intelligence artificielle, Application IA facile à configurer
AI Bridge 4 canaux avec Set d'application standard
GIGAMEDIA
Peut être utilisé pour des applications de surveillance, de business intelligent, de contrôle d'accès, de prévention de perte.... Structure multi-couche d'analytique d'intelligence artificielle, Application IA facile à configurer
Serveur  NX - I3 16 GB DRAM - Windows 10 IoT - 2 emplacements HDD
GIGAMEDIA
Serveur format NAS Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 IoT 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN. Utilisation en mode client et serveur jusqu'a 64 caméras
AI Bridge advanced. Boitier d'analyse intelligente pour 4 caméras Compatible NX
GIGAMEDIA
Peut être utilisé pour des applications de surveillance, de business intelligent, de contrôle d'accès, de prévention de perte.... Structure multi-couche d'analytique d'intelligence artificielle, Application IA facile à configurer