Enrouleur portable Bizline Enrouleur portable Bizline (7 produits)


Enrouleur multiprise électrique professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5
BIZLINE
Enrouleur multiprise électrique professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5 mm² avec guide câble permettant un enroulement/déroulement facilité. Pratique : poignée de transport ergonomique, grande stabilité grâce à la double structure renforcée en U.
Enrouleur standard câble 25 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR
BIZLINE
Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 25 m. Conforme : NF EN 61242. Socle : 4 prises 2P+T. Câble souple non-détachable. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Courant nominal : 16A. Tension nominal : 250V. Type FR.
Enrouleur multiprise électrique professionnel 40m H07RN-F 3G2.5
BIZLINE
Enrouleur multiprise électrique professionnel 40 m aussi appelé enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G2.5 mm². Matériau tambour : plastique polypropylène. Matériau support : acier.
Enrouleur standard câble 40 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR
BIZLINE
Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 40 m. Conforme : NF EN 61242. Socle : 4 prises 2P+T. Câble souple non-détachable. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Courant nominal : 16A. Tension nominal : 250V. Type FR.
Enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G1.5 mm². Matériau tambour : plastique polypropylène. Matériau support : acier. Type FR.
Enrouleur professionnel à socle fixe 40 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur professionnel à socle fixe 40 m H07RN-F 3G1.5 mm². Socle de prises fixe : ne tourne pas lors de l'enroulement/déroulement du câble. Évite que les cordons branchés ne s'emmêlent. Type FR.
Enrouleur à flasque métallique 30 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur à flasque métallique H07RN-F 3G1.5 mm² 30 m. Matériau flasque : acier galvanisé. Matériau support : acier galvanisé. Type FR.