Enrouleur portable Legrand Enrouleur portable Legrand (6 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Enrouleur à rappel automatique - 10 m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur à rappel automatique avec socle mobile 2P+T IP44 IK08 équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel et corps en matière isolante renforcée
Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m
LEGRAND
Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 10m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod
Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 15m
LEGRAND
Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 15m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 2,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 2,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 50m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 50m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide