Equipement extérieur JVD Equipement extérieur JVD (14 produits)


Cendrier tubulaire 3L sur pied
JVD
Cendrier tubulaire 3L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Ce Cendrier est équipé d'un système de fermeture à clé. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 900 mégots.
Cendrier mural 3L en acier galvanisé gris anthracite
JVD
Cendrier mural 3L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. Capacité Cendrier environ 450 mégots.
Cendrier mural 1,5L
JVD
Cendrier mural 1,5L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 1502 mégots.
Cendrier 4,7L + Conteneur 48L
JVD
Cendrier 4,7L avec un conteneur de 48L. Adapté pour un usage extérieur (acier galvanisé). Bac intérieur en zinc. Kit de fixation au sol inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 1400 mégots.
Kit base et pied pour cendrier 8991452 (cendrier non inclus)
JVD
Kit comprenant une base, un pied et les éléments de fixation au sol pour le cendrier mural JVD slim 3L 8991452 (cendrier non inclus). Adapté pour un usage extérieur.
Cendrier mural 3L + Collecteur 14L
JVD
Cendrier mural de 3L avec Collecteur de 14L. Adapté pour un usage extérieur (acier galvanisé). Bac intérieur en zinc. Kit de fixation murale inclus. La capacité de Cendrier est d'environ 900 mégots.
Cendrier 3L et Conteneur 29L
JVD
Cendrier 3L avec un Conteneur d'une capacité de 29L. Adapté pour un usage extérieur (acier galvanisé). Le bac intérieur est en zinc. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 900 mégots.
Totem Cendrier 2L + poubelle 8L sur pied
JVD
Totem Cendrier 2L + poubelle 8L sur pied sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 600 mégots. La capacité de la poubelle est de 8L.
Cendrier TOTEM 12,5L sur pied
JVD
Cendrier TOTEM 12,5L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc, système de fermeture à clé, kit de fixation au sol fourni, capacité Cendrier environ 3750 mégots
Cendrier sur pied 10L en plastique haute résistance aux intempéries
JVD
Cendrier sur pied 10L en plastique conçu pour résister aux intempéries et aux chocs. Livré avec un seau intérieur galvanisé amovible de 10 litres (Accès verrouillable - serrure non incluse) pour un vidage rapide
Cendrier mural slim 3L
JVD
Cendrier mural slim 3L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Kit de fixation murale inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 900 mégots.
Cendrier Tubulaire sur pied 3L Inox avec toit
JVD
Cendrier Tubulaire sur pied 3L entièrement en Inox avec toit et base lestée
Cendrier Tubulaire mural 1,8L Inox 304
JVD
Cendrier Tubulaire mural 1,8L Inox 304. Conçu pour limiter l'infiltration de l'eau de pluie. Entonnoir intérieur pour étouffer rapidement la fumée. Construction robuste en Inox 304. Kit de fixation au mur inclus