Espace café Severin France Espace café Severin France (17 produits)


Cafetière, 1000 W, 1,4 L, marche/arrêt, porte-filtre 1 x 4, système anti-goutte
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre, noir, 1000 W 1,4 L, niveau d'eau visible, touche marche/arrêt avec voyant lumineux, porte-filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, graduation sur la verseuse en verre visible des 2 côtés , plaque chauffante
Cafetière filtre isotherme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, porte filtre 1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre isotherme ' TYPE' avec sélecteur d'arôme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, design de qualité supérieure en inox, verseuse isotherme inox, avec couvercle anti-goutte et commande pratique à 1 main, porte filtre amovible 1 x 4
Cafetière KA4835 1000W NOIR
SEVERIN FRANCE
Cafetière isotherme 1000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4, système anti-goutte pratique, niveau d'eau visible ,t ouche marche-arrêt avec voyant lumineux, rangement du cordon
Cafetière filtre compacte, inox brossé/noir, 750 W, 4 tasses, filtre permanent,
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre compacte, inox brossé/noir, 750 W, 4 tasses, filtre permanent, filtre frontale pivotant 1 x 2 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, graduation sur la verseuse, plaque chauffante
Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, touche M/A,  porte-filtre  1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, niveau d'eau visible des deux côtés du réservoir, touche M/A avec voyant lumineux, plaque chauffante pour un maintien au chaud, arrêt automatique, porte filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte
Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, touche M/A,  porte-filtre  1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, niveau d'eau visible des deux côtés du réservoir, touche M/A avec voyant lumineux, plaque chauffante pour un maintien au chaud, arrêt automatique, porte filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte
Cafetière filtre avec moulin intégré, 1000W,  1.4L, réservoir à grains 200 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre avec moulin intégré, 1000W, 1.4L, écran LCD avec fonction minuterie, porte-filtre pivotant 1x4, stop-goutte, filtre permanent, fonction Aroma, degré et quantité de mouture réglable, réservoir à grains 200 g
Cafetière avec broyeur intégré 1 000 W, 1.4L, réservoir grains 200 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière avec broyeur intégré 1 000 W, 1.4L, réservoir grains 200 g, degré de mouture réglables, réglage de l'arôme, désactivation possible du broyeur, écran tactile,horloge programmable, porte-filtre 1 x 4 amovible, système anti-goutte
Cafetière programmable 1000W, 1.4L, porte filtre amovible 1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière programmable 1000W, 1.4L, porte filtre amovible 1 x 4, système anti-goutte, verseuse verre, indicateur de détartrage, fonction spéciale de détartrage, écran LCD, touche marche-arrêt avec voyant lumineux bouton rotatif LED
Cafetière noir/inox brossé, fonction sélecteur d'arôme, 1000 W, 10 tasses,
SEVERIN FRANCE
Cafetière noir/inox brossé, fonction sélecteur d'arôme, puissance 1000 W, 10 tasses, niveau d'eau visible des deux côtés, touche marche-arrêt avec voyant lumineux, rangement de cordon, porte-filtre amovible 1x4 avec système anti-gouttes
Machine expresso 1350 W, 20 bars, buse vapeur, réservoir 1 L, arrêt automatique
SEVERIN FRANCE
Cafetière expresso, 1350 W, pompe italienne 20 bars, porte-filtre inox avec 2 inserts une ou deux tasses, buse vapeur pivotante, fonction détartrage, réservoir eau amovible 1 L, plateau et égouttoir inox amovibles, arrêt automatique
Cafetière auto FILKA 2.0, 1520 W, 5 en 1, verseuse verre, eau 2 l, grains 235 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre tout automatique FILKA 2.0, dark inox brossé/noir mat, 1520 W, 5 en 1, nouvel écran d'affichage taclite plus intuitif, avec tutoriel de démarrage, verseuse verre, réservoirs amoivibles : eau 2 L, grain 235 g
Cafetière auto FILKA 1520 W, 5 en 1, verseuse isotherme, eau 2 l, grains 235 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre tout automatique FILKA, inox brossé/noir mat, 1520 W, 5 en 1, nouvel écran d'affichage taclite plus intuitif, avec tutoriel de démarrage, verseuse isotherme, réservoir à eau amovible 2 L, réservoir à grain amovible 235 g
Cafetière auto FILKA 1520 W, 5 en 1, verseuse verre, eau 2 l, grains 235 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre tout automatique FILKA, inox brossé/noir mat, 1520 W, 5 en 1, nouvel écran d'affichage taclite plus intuitif, avec tutoriel de démarrage, verseuse verre, réservoir à eau amovible 2 L, réservoir à grain amovible 235 g
Cafetière filtre 1,4 L, 1000 W, porte-filtre 1x4, maintien au chaud, touche M/A
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre 'Type',IFA, dark inox, 1000 W, 1.4 L, niveau d'eau visible des 2 côtés, touche marche/arrêt avec voyant lumineux, porte-filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, graduation sur la verseuse, plaque chauffante
Cafetière auto FILKA 2.0, 1520 W, 5 en 1, verseuse iso., eau 2 l, grains 235 g
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre tout automatique FILKA 2.0, dark inox brossé/noir mat, 1520 W, 5 en 1, nouvel écran d'affichage taclite plus intuitif, avec tutoriel de démarrage, verseuse isotherme, réservoirs amovibles : eau 2 L, grain 235 g
Cafetière broyeur 900 W, 10 tasses, écran tactile, 3 moutures, grains 200 g.
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre avec broyeur, 900 W, 10 tasses, 3 niveaux de mouture, écran tactile, fonction désactivation broyeur pour café moulu, filtre pivotant, système anti-goutte, réservoir eau amovible, capacité grains 200 g, arrêt automatique