Accueil
/
Bizline

Bizline Bizline (3757 produits)


Valise de 400 bornes de connexion à levier Biz'Wing 4mm²
BIZLINE Sponsorisé
Valise de 400 bornes de connexion à levier Biz'Wing 4mm²
expand_more
Valise de 375 bornes de connexion Christal 2,5mm²& Biz'Wing 4 mm²
BIZLINE Sponsorisé
Valise de 375 bornes de connexion Christal 2,5mm²& Biz'Wing 4 mm²
expand_more
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec collerette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
expand_more
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
expand_more
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
expand_more
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
expand_more
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
expand_more
Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
expand_more
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
expand_more
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
expand_more
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)
BIZLINE
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv tête ronde (x 100) idéale pour les fixations des cloisons creuses de type plaques de plâtre. Cheville en Zamac (alliage de zinc et d'aluminium). Vis en acier bichromaté.
expand_more
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens. L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
expand_more
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges fibre de verre
BIZLINE
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
expand_more
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
expand_more
Ruban 3 LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver
BIZLINE
Ruban LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver. Luminosité maximale, bandeau LED ajustable tous les mètres. Guirlande de chantier LED idéale pour chantiers intérieurs ou extérieurs.
expand_more
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l. Étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide (en fonction de la température). Ré accessible. Non toxique. Sans date de péremption.
expand_more
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
expand_more