Grundfos Grundfos (13837 produits)


ALPHA1 GO 25-60 180 220-240V 9H AC0
GRUNDFOS
Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO
ALPHA1 GO 25-40 180 220-240V 9H AB0
GRUNDFOS
Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO
ALPHA1 GO 25-40 130 220-240V 9H AB0
GRUNDFOS
Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO
ALPHA2 GO 25-60 180 220-240V 9H AF0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
ALPHA1 GO 15-80 130 220-240V 9H AC0
GRUNDFOS
Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO
ALPHA2 GO 25-40 180 220-240V 9H AD0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
ALPHA2 GO 15-75 130 220-240V 9H AG0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ priseSchuko
GRUNDFOS
Le SCALA2 est un surpresseur intégré, auto-amorçant et compact. Il est conçu pour assurer une pression parfaite à l'intérieur de la maison. Silencieux et facile à installer, il maintient une pression constante à tous les robinets, à tout mo
JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU
GRUNDFOS
Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.
SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO
GRUNDFOS
Le SCALA1 est un surpresseur entièrement intégré, compact et auto-amorçant pour la distribution d'eau et l'irrigation, destiné à un usage domestique. Il dispose d'un moteur silencieux et se connecte à l'application Grundfos GO via Bluetooth
SBA 3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS
GRUNDFOS
SBA est une solution complète de surpression multicellulaire immergée conçue pour les applications domestiques. SBA est livré avec une unité de commande intégrée qui rend inutile le recours à un régulateur de pompe externe.
SCALA1 3-35 1x230V 50Hz SCHUKO
GRUNDFOS
Le SCALA1 est un surpresseur entièrement intégré, compact et auto-amorçant pour la distribution d'eau et l'irrigation, destiné à un usage domestique. Il dispose d'un moteur silencieux et se connecte à l'application Grundfos GO via Bluetooth
COMFORT 15-14 B TA
GRUNDFOS
COMFORT AUTOADAPT est un circulateur d'eau chaude à haut rendement énergétique conçu pour les maisons individuelles. Doté de deux capteurs de températures interne et externe, il adapte automatiquement son fonctionnement aux besoins en eau c
COMFORT 15-14 B
GRUNDFOS
Grundfos COMFORT BASIC, est un circulateur de bouclage ECS peu énergivore pour les maisons domestiques. Il fonctionne en mode continu. Il peut être piloté par un contrôle externe.
ALPHA1 GO 25-60 130 220-240V 9H AC0
GRUNDFOS
Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO
COMFORT 15-14 B TDT
GRUNDFOS
Le modèle COMFORT TIMER & TEMPERATURE, est un circulateur peu énergivore de bouclage ECS pour les maisons domestiques. Il dispose d'une horloge et du mode contrôle température combinés.
CONLIFT1
GRUNDFOS
Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une
UNILIFT KP150-AV-1 1x220-230V 50Hz 5mSCH
GRUNDFOS
UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment
CONLIFT1 LS
GRUNDFOS
Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une
Unilift CC5 - A1 220-240/50 5m SCH
GRUNDFOS
L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux
UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m SCH
GRUNDFOS
UNILIFT AP35 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 35 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.
UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V 50Hz 5mSCH
GRUNDFOS
UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment
UNILIFT KP250-AV-1 1x220-230V 50Hz 5mSCH
GRUNDFOS
UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment
Jeu 2 RU, fileté G1 1/2xRp1 CI FZG
GRUNDFOS
Les raccords sont conçus pour raccorder la pompe à la tuyauterie.