Fin de course électromécanique Siemens Sas Fin de course électromécanique Siemens Sas (789 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DETR. SEPARE, HEAVY DUTY, P. 3SE5..
SIEMENS SAS
Détrompeur séparé, détrompeur universel à attaque radiale Version 'HEAVY DUTY' verticale et horizontale horizontal. Longueur = 67 mm pour interrupteur de position à interverrouillage 3SE5312/3SE5322 et AS-i 3SF13 et interrupteur de position
INT. POS. 50047 PL., BR., LEV. GA.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Levier à galet avec galet plastique, 13 mm
INT.POS.EN50041 METAL, LEVIER PIVOTANT
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche, levier métallique de 27 mm de long et
DETR. SEPARE STANDARD P. INT. POS. 3SE5
SIEMENS SAS
détrompeur standard séparé en zinc moulé sous pression pour interrupteur de position de sécurité à interverrouillage 3SE5312/3SE5322 et AS-i 3SF13 et interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé 3SE51/3SE52 et AS-i 3SF11/3SF12
INT. POS. MAINT. A DEVERR. AUX.
SIEMENS SAS
interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 2600 N 5 sens d'accostage verrouillé par ressort déblocage auxiliaire à l'avant tension aimant 24 V DC surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO surveillance de l'a
INT.PO.50047PL.,BR., LEV.GA.PIV. DR./GA.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Levier à galet pivotant, 21 mm de long réglable à droite/à g
INT. POS. EN50041 MET., TIGE RESS.,
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Tête de commande à tige à ressort longueur totale 142,5 mm avec poussoir plastique 50 mm
INT. POS. EN50041 MET., LEV. TIGE ALU.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5), contacts à action brusque 1 NO / 1 NF, Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche, levier à tige en aluminium de 200 m
INT. POS. EN50041 MET., POUSS. GAL.,
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041, Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF, Poussoir à galet, avec dépassement de course de 3 mm et galet en acier inoxydable 13 mm
INT. POS. MAINT. A VERR. MAGNETIQUE
SIEMENS SAS
interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage verrouillé par électroaimant tension aimant 24 V DC surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO le détr
INT.PO.50047PL., BR., LEV.GA.PIV.REG.LO.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) (réglable en longueur) levier à galet pivotant réglable à dr
INT.POS.METAL 56 MM,LEVIER GALET,BRUSQUE
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, largeur 56 mm Raccordement d'appareil 3 x (M20x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Levier à galet, levier métallique et galet plastique, 22 mm
INT.POS. EN50041 METAL, LEVIER A GALET
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Levier à galet, Levier métallique et galet en plastique, 22 mm
INT.PO.EN50041 MET., POUS.CAL.SPH.,LENT.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Poussoir à calotte sphérique, avec dépassement de course de 3 mm Poussoir en acier inoxydable
INT.BAS SELON 50041, MET., S
SIEMENS SAS
interrupteur de base pour interrupteur de position 3SE51 boîtier métallique, selon EN 50041, raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF sans tête de commande
INT.POS.EN50041 METAL,LEV. GALET EQUERRE
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Levier à galet d'équerre, levier métallique et galet plastique, 22 mm
INT. PO. EN50041 MET.,LEV.GA.PIV.REG.LO.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche avec levier métallique réglable en lon
TET. COM. MET. 3SE51/52, POUSS. SIMPLE
SIEMENS SAS
tête de commande pour interrupteur de position 3SE51/52, poussoir simple en acier inoxydable
LEVIER A TIGE ALU. 200 MM POUR 3SE51/52
SIEMENS SAS
levier à galet pivotant pour interrupteur de position 3SE51/52 Tige en aluminium de 200 mm, forme D Diamètre de 6 mm avec borne selon EN 50041
INT. POS. 50047 PL., BR., POUSS. GAL.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Poussoir à galet, forme C avec galet plastique, 10 mm
INT. POS. 50047 PL., BR., POUSS. TEF.
SIEMENS SAS
interrupteur de position boîtier plastique selon EN 50047, 31 mm raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégrés (non remplaçables) poussoir à calotte sphérique forme B
TET.COM. P. 3SE51/52, TIG. RESS. 138,5MM
SIEMENS SAS
Tête de commande : tige à ressort pour interrupteur de position 3SE51/52, uniquement avec contact à action brusque, longueur totale de 142,5 mm Ressort = 50 mm, Poussoir = 50 mm, en plastique ECCN:9N9999
INT.PO.50047PL.,PROT.COR.AM.,BR.,LEV.GA.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position avec protection anticorrosion augmentée boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF (amovibles) Levier à galet en acier inoxydable
DETR. SEPARE INSC.TRANS.P.INT. POS. 3SE5
SIEMENS SAS
Détrompeur séparé, avec fixation transversale pour interrupteur de position à interverrouillage 3SE5312/3SE5322 et AS-i 3SF13 et interrupteur de position avec détrompeur séparé 3SE51/3SE52 et AS-i 3SF11/3SF12