Gaine gainable Acomat International Gaine gainable Acomat International (61 produits)


Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 165 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M1 - D= 254 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 160 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M1/M1 D= 254 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.
Collier de serrage nylon Lg 914mm- lg 9mm (sachet de 100 colliers)
ACOMAT INTERNATIONAL
Les colliers de serrage en nylon sont utilisés pour fixer les gaines de ventilation sur les piquages des ventilateurs, climatiseurs, bouches, grilles de soufflage. Utilisation : Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainabl
Collier de serrage plat à tête basculante - Serrage 50 à 215 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Les ACOCLIP sont réalisés avec une bande à crémaillère emboutie sur toute la longueur du ruban, avec des bords surélevés et arrondis. Sa caractéristique est sa tête basculante qui permet un serrage rapide au bon diamètre de la gaine.
Collier de serrage plat à tête basculante - Serrage 50 à 170 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Les ACOCLIP sont réalisés avec une bande à crémaillère emboutie sur toute la longueur du ruban, avec des bords surélevés et arrondis. Sa caractéristique est sa tête basculante qui permet un serrage rapide au bon diamètre de la gaine.
Rouleau de feuillard Inox de 30 m
ACOMAT INTERNATIONAL
La K7 ACOSTRIP est une bande continue de 30 mètres pour réaliser des colliers à la longueur voulue. A utiliser avec les Têtes de serrage ACOLOCK.
Bte/50 têtes basculantes
ACOMAT INTERNATIONAL
Les têtes basculantes Acolock sont utilisées avec les feuillard Inox Acostrip pour réaliser des colliers de serrage sur mesure.
Collier de serrage plat à tête basculante - Serrage 50 à 270 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Les ACOCLIP sont réalisés avec une bande à crémaillère emboutie sur toute la longueur du ruban, avec des bords surélevés et arrondis. Sa caractéristique est sa tête basculante qui permet un serrage rapide au bon diamètre de la gaine.
Raccord Galva Mâle  D= 250 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Raccord Mâle en acier galvanisé D= 250 mm pour raccorder 2 gaines D= 250 mm
Ruban adhésif Aluminium 40µ 100mm x 50m
ACOMAT INTERNATIONAL
Ruban aluminium enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique. Ce produit est présenté sur intercalaire papier siliconé - Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Raccord Galva Mâle  D= 200 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Raccord Mâle en acier galvanisé D= 200 mm pour raccorder 2 gaines D= 200 mm
Raccord Galva Mâle  D= 160 mm
ACOMAT INTERNATIONAL
Raccord Mâle en acier galvanisé D= 160 mm pour raccorder 2 gaines D= 160 mm
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M0 - D= 127 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M0. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium - Phonique Classée M0/M0 D= 102 mm- 10 m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M0. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M0 - D= 163 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M0. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M0 - D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M0. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M0/M0 - D= 315 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M0. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine souple Aluminium/ Polyester Classée M1/M1 - D= 165 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M1), calorifugée par 25mm de laine de verre + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, climatisation gainable.
Gaine Alu calorifugée Ouate - phonique - M0/M1 D= 204 mm 10m
ACOMAT INTERNATIONAL
Gaine souple isolée et phonique constituée d'une gaine intérieure (Alu multicouches M0), calorifugée par 25mm de Ouate de Polyester + pare-vapeur en Alu/Polyester M1. Utilisation: Ventilation, chauffage, air-conditionné, clim gainable.