Gaine pour environnement agressif et spécifique Anamet Gaine pour environnement agressif et spécifique Anamet (2959 produits)


Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=10 mm - metre
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=10 mm - metre
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=19 mm - metre
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=19 mm - metre
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=16 mm - metre
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=16 mm - metre
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=6 mm -metre
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=6 mm -metre
Gaine HFX-V0, Gamme SEALTITE, Acier galva./TPU, Noire -1/2' -30 m
ANAMET
Gaine HFX-V0, Gamme SEALTITE, Acier galvanisé recouvert TPU, Sans halogènes, Noire -1/2' -30 m
Fourreau HIPROJACKET INDUS, H.T., Rouge, D=16 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET INDUS, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=16 mm -30 m
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=22 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=22 mm -30 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., M20x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, ISO M20x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2'
Raccord presse-étoupe, CEM, Laiton nickelé, M25x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2'
ANAMET
Raccord presse-étoupe, Type Standard, CEM, Laiton nickelé, ISO M25x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2' - Câble 10-13,9mm
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=13 mm - metre
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=13 mm - metre
Fourreau HIPROJACKET INDUS, H.T., Rouge, D=6 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET INDUS, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=6 mm -30 m
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., NPT 1/2' - Gaine SEALTITE 1/2'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, NPT 1/2' - Gaine SEALTITE 1/2'
Racc. Comp. 90DEG, Fixe, Lait. nick., PG 42 - Gaine SEALTITE 1.1/2'
ANAMET
Raccord 90DEG, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, PG 42 - Gaine SEALTITE 1.1/2'
Raccord presse-étoupe, Lait. nick., M16x1,5 - Gaine SEALTITE 3/8' - 3-10,2 mm
ANAMET
Raccord presse-étoupe, Type Standard, Laiton nickelé, ISO M16x1,5 - Gaine SEALTITE 3/8' - Câble 3-10,2 mm
Fourreau HIPROJACKET INDUS, H.T., Rouge, D=19 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET INDUS, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=19 mm -30 m