Gestion et variation de l'éclairage Ridi Gestion et variation de l'éclairage Ridi (58 produits)


Alimentation électrique DALI montage sur rail, APCON PS-DR
RIDI
APCON PS-DR Alimentation secteur DALI pour l'alimentation d'un circuit DALI. Une unité partielle de largeur. Convient pour montage sur rail DIN.
Interface filaire DALI-USB pour PC, APCON PCI-DR, montage sur rail DIN
RIDI
Interface filaire pour PC pour une utilisation fixe. Une unité partielle de largeur. Comprend un logiciel (adressage, paramétrage, configuration, demande d'état, surveillance DALI). Mémoire flash intégrée. Câble USB-miniUSB inclus.
Coupleur de touches APCON COP D2A-A pour la connexion de 4x boutons-poussoirs
RIDI
Coupleur de touches DALI 2 pour la connexion de 4 boutons-poussoirs, interrupteurs, autres éléments de commutation. Longueur câble maxi 50m. Configurés via l'application ou logiciel. Une unité partielle de largeur, montage rail DIN.
Gestion de l'éclairage APCON EX D2-DR, module DALI2
RIDI
Module DALI-2 pour le regroupement de zones de luminaires, l'augmentation de la portée au-delà de 300 m et l'extension de la plage d'adresses jusqu'à 4096 luminaires dans un circuit DALI.
APCON BLE-2SWITCH Bouton-poussoir Bluetooth Low Energy / BLE double
RIDI
APCON BLE-2SWITCH Bouton-poussoir Bluetooth Low Energy / BLE double, Bouton-poussoir double Bluetooth Low Energy/BLE pour appeler des scènes et pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse.
Gestion de l'éclairage APCON BLE HYBRIDBOX-RSM
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON BLE HYBRIDBOX-RSM, Boîtier hybride Bluetooth Low Energy / BLE DALI, montage dans le plénum ou en saillie
Coupleur de touches APCON COP D2A-A pour la connexion de 4x boutons-poussoirs
RIDI
Coupleur de touches DALI 2 pour la connexion de 4 boutons-poussoirs, interrupteurs et autres éléments de commutation. Longueur câble maxi 0,5 m. Configuration via l'application ou logiciel PC DALI Cockpit. Pour montage mural
APCON BLE-XPRESSB Bluetooth Low Energy Interface BLE, boutons-poussoirs, noirs
RIDI
APCON BLE-XPRESSB Interface utilisateur Bluetooth Low Energy/BLE avec boutons noirs pour appeler des scènes. 2 boutons pour la gradation et 2 boutons pour le contrôle de la lumière colorée. boîtier noir
APCON BLE 1SWITCH Bouton-poussoir Bluetooth Low Energy / BLE simple
RIDI
APCON BLE 1SWITCH Bouton-poussoir Bluetooth Low Energy / BLE simple, Bouton-poussoir simple Bluetooth Low Energy/BLE pour appeler des scènes et pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse
Unité de commande pour contrôle circadien, APCON CIRC-DR, rail DIN
RIDI
Appareil de commande DALI pour le contrôle cycles circadiens, Human Centric Lighting. Batterie intégrée pour horloge DALI,été/hiver réglable. Config. via l'APP ou logiciel, DALI Cockpit. Une unité partielle de largeur, montage sur rail DIN.
Interface DALI-Bluethooth, autonome, APCON BTI-A, Android
RIDI
Interface DALI Bluetooth pour appareils Android. Avec logiciel libre (adressage, paramétrage, configuration). Alimentation DALI intégrée. Avec protection contre les contacts accidentels, pour insertion dans plafond et appareillage.
APCON BLE-XPRESSW Bluetooth Low Energy Interface BLE, boutons-poussoirs, blancs
RIDI
APCON BLE-XPRESSW Interface utilisateur Bluetooth Low Energy/BLE avec boutons pour appeler des scènes. 2 boutons pour la gradation et 2 boutons pour le contrôle de la lumière colorée. Boîtier blanc
APCON BLE-COP-A Bluetooth Low Energy / Coupleur BLE avec 4 entrées
RIDI
Coupleur de boutons-poussoirs Bluetooth Low Energy/BLE avec 4 entrées libres de potentiel pour la connexion de boutons-poussoirs et d'autres éléments de commutation dans un réseau Casambi. Convient pour montage mural dans boîtes dérivation
APCON BLE-ASD Bluetooth Low Energy / Module radio BLE intégré dans le luminaire
RIDI
APCON BLE-ASD Module radio Bluetooth Low Energy intégré dans le luminaire. Avec cette version, le luminaire peut être raccordé à un réseau Casambi.
Pour 2 panneaux de salle de sport 3 niveaux, APCON I SP-SH-FM2, avec détection
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 2 panneaux de salle de sport 3 niveaux. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play, détection de mouvement, sans mise en service
Pour 1 panneau de salle de sport 3 niveaux, APCON I SP-SH-FM1, avec détection
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 1 panneau de salle de sport 3 niveaux. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play, détection de mouvement, sans mise en service
Pour 3 panneaux de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes APCON I SP-SH-F3
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 3 panneaux de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play sans mise en service
Pour 2 panneaux de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes APCON I SP-SH-F2
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 2 panneaux de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play sans mise en service
Écran tactile APCON DISP7W, DALI 7' noir - montage mural
RIDI
Écran tactile APCON DISP7W, DALI 7' noir - montage mural pour le système de gestion de l'éclairage APCON
Pour 1 panneau de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes, APCON I SP-SH-F1
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 1 panneau de salle de sport 3 niveaux éclairements fixes. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play sans mise en service
Adaptateur infrarouge Bluetooth, IR-ADAPTER-BLE SMARTPHONE, pour smartphone
RIDI
Adaptateur infrarouge Bluetooth, IR-ADAPTER-BLE SMARTPHONE, pour smartphone, pour la configuration des détecteur, couleur noire, indice de protection IP20
Pour 3 panneau SDS 3 niveaux APCON I SP-SH-FDM3, détect. présence + luminosité
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 3 panneau de salle de sport 3 niveaux. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play sans mise en service, détection de mouvement, avec mise en service
Écran tactile APCON DISP4B, DALI 4', noir, montage mural
RIDI
Écran tactile DALI 4', noir, montage mural, référence APCON DISP4B, pour gestion de l'éclairage RIDI APCON
Pour 3 panneau salle de sport 3 niveaux APCON I SP-SH-FD3, détection luminosité
RIDI
Gestion de l'éclairage APCON pour 3 panneau de salle de sport 3 niveaux. Panneau tactile comme élément de commande. Interface DALI/USB pour la configuration. Plug & Play, avec mise en service