Goulotte 45X45 Schneider Electric Goulotte 45X45 Schneider Electric (48 produits)


OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - embouts
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - embout - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 144mm - L 56mm
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - embouts
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - embout - 75 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 79mm - L 56mm
OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 2 compartiments 140x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 12 pour un lot
OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 1 compartiment 75x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 24 pour un lot
OptiLine 45 - clip de verrouillage pour goulotte - blanc polaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - clip de verrouillage pour goulotte - blanc polaire - H45mmxL23mmxl23mm - IP40 - système d'installation : pôle, colonnette, jonction - clipsé
OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 95x55x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 1 compartiment 95x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 12 pour un lot
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle intérieur
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 149mm - L 117mm
OptiLine 45 et 70 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 - embouts
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 OptiLine 70 - plastique - embout - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 99mm - L 56mm
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle plat 90°
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - angle plat à 90° - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 167mm - H 167mm - L 57mm
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle plat 90°
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - angle plat à 90° - 75 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 102mm - H 102mm - L 57mm
OptiLine 45 - outil de découpe pour goulotte pvc blanc 45
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - Outil de découpe pour goulottes PVC 45 - finition acier orange - compatible avec toutes les goulottes de l'offre OptiLine PVC - conforme EN'50085
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle intérieur
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 75 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 84mm - L 117mm
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de fond
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - joint de fond - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 145mm - L 57mm
OptiLine 45 - goulotte PVC 3 compartiments 185x55x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 3 compartiments 185x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 8 pour un lot
OptiLine 45 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 45x16x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - couvercle avant pour goulottes PVC 185x55 165x55 140x55 95x55 75x55 mm - PVC - blanc polaire - IP40 - IK07 - H 45mm L 16mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un couvercle, 24 pour un lot
OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 165x55x2000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 2 compartiments 165x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 12 pour un lot
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de fond
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - joint de fond - 75 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 80mm - L 57mm
OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x3000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - goulotte 2 compartiments 140x55x3000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 3 pour une goulotte, 12 pour un lot
OptiLine 45 et 70 - cloison courants fort/faible - 1000mm - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 OptiLine 70 - cloison de séparation courants fort/faible pour goulottes 185165155140120958075 x55 mm - PVC - blanc RAL 9010 - IP30 - H17xL47mm - prix au mètre linéaire, qté de vente : 1 pour une cloison, 24 pour un lot
OptiLine 45 - eclisse de jonction pour goulotte pvc blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - aluminium plastique - élément de joint interne - 140 x 55 165 x 55 185 x 55 75 x 55 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc RAL 9010 - IP30 - IK07 - L 100mm - H 4mm - L 51mm
OptiLine 45 - clips de mise à la terre - acier
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - clip de mise à la terre - acier - dimensions 9x9x9mm - permet de raccorder le corps d'une colonne ou colonnette à un câble de terre - lot de 20
OptiLine 45 - kits de mise à la terre l = 150 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - kit de mise à la terre : câble vert/jaune+clips de mise à la terre - longueur 150mm - lot de 10
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de fond
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - joint de fond - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 100mm - L 57mm
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle intérieur
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 104mm - L 117mm