Guirlande et eclairage d'illumination Bailey Guirlande et eclairage d'illumination Bailey (15 produits)


Guirlande 10m 10 douilles E27 noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande 10m câble noir avec 10 douilles E27 Max 25W par douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise - Connectable - Rallongeable - max 350W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande 25m Noire 25 douilles E27 - Rallongeable max 350W IP44 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande à douilles 25m Noir avec 25x E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur - Connectable jusqu'à 350W de lampes LED - En extérieur les douilles et lampes doivent être orientées vers le sol.
Guirlande 15m Noire 30 douilles E27 - Rallongeable max 350W IP65 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande 15m - 30 douilles E27 - Construction renforcée des douilles étanches IP65 contre intempéries - Câble H07RN-F 2x1.5mm² - Connecteurs M/F fins - Connectable max. 350W - En extérieur douilles et lampes à orienter vers le sol.
Guirlande 15m Noir avec 15 douilles E27 suspendues (sans lampes) - Max 350W LED
BAILEY
BAI Guirlande 15m - 15 douilles E27 suspendues - Câble H07RN-F 2x1.5mm² Noir - IP44 - Classe 2 - Connectable - prise et connecteur M/F- Maximum LED 350W sur une ligne. Les douilles et lampes doivent être orientées vers le sol en extérieur.
Guirlande 20m 40 douilles E27 noires IP44 PARTY Connectable max 325W LED / Ligne
BAILEY
BAI Guirlande 20m 40 douilles E27 noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur - Connectable - Rallongeable - max 325W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande Solaire 5.4m 10 LED Filament ST45 IP44 + Panneau Solaire 126x126mm
BAILEY
BAI Guirlande Solaire 5.4m 10 LED FIL ST45 IP44 Panneau Solaire 126x126mm déporté/débrochable + piquet jardin - Batterie (lithium): 3.7V 2000mAh Câble 2.8M - Interrupteur sur le panneau solaire pour arrêt fonctionnement en cas d'absence
Guirlande 12W 15.8m 15x ST45 Smart Bluetooth + WiFi LED RGB+2700-6500K IP44
BAILEY
BAI Smart Bluetooth + WiFi Guirlande LED 12W 15.8m 15 lampes taille ST45 RGB + Blanc dynamique 2700-6500K IP44 - Entrée: 220-240V AC - Tension fonctionnement: 12V DC
Guirlande 50m Noire 50 douilles E27 - Rallongeable max 350W IP44 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande à douilles 50m Noir avec 50x E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur - Connectable jusqu'à 350W de lampes LED - En extérieur les douilles et lampes doivent être orientées vers le sol,
Guirlande 5m 10 douilles E27 Noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande 5m câble noir avec 10 douilles E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise - Connectable - Rallongeable - max 350W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande LED Party Balls 7.7m 10 globes G100 2500K IP67 rallongeable
BAILEY
BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m - 10 globes D=100mm 1W 100lm 2500K - Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W - Câble noir 0.5mm² - connecteur final à vis IP67 - rallongeable - décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine
Guirlande LED Party Balls Suspension 7.3m 7 globes G100 2500K IP67 rallongeable
BAILEY
BAI LED Party Balls Guirlande 7.30m - 7 globes D=100mm suspendus 25cm 1W 100lm 2500K - Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W - Câble noir 0.5mm² - connecteur final à vis 6mm IP67 - rallongeable - décoration jardin, terrasse, tonnelle, piscine
Guirlande 10m 10 douilles B22d noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2
BAILEY
BAI Guirlande 10m câble noir avec 10 douilles B22 Max 25W par douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise - Connectable - Rallongeable - max 350W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande 10m 20 douilles E27 noires IP44 PARTY Connectable max 325W LED / Ligne
BAILEY
BAI Guirlande 10m 20 douilles E27 noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur - Connectable - Rallongeable - max 325W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande Suspension Rope Câble Transparent 15m 15 lampes LED Fil ST45 IP44
BAILEY
BAI Rope Guirlande Suspension Transparent 15m - 15 lampes LED Filament ST45 IP44 220-240V + Transformateur (12V) - Le cordon est incrusté de LED miniatures pour un effet encore plus décoratif.
Projecteur Noir Pinspot PAR36 6.4V avec câble 90cm IP20 Max. 30W 16x15.5x17cm
BAILEY
Projecteur Noir Pinspot PAR36 6.4V avec câble 90cm IP20 Max. 30W 16x15.5x17cm pour éclairage scénique / théâtre pour lampes PAR36 incandescentes ou LED avec réflecteur