Hublot Indigo Collingwood Hublot Indigo Collingwood (29 produits)


WL94 10W 1300Lm 120° IP44 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version standard.
WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc Version avec détecteur HF
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.
MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Multi-puissance : 7 ou 12W. Convertisseur et source remplaçables.
MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale.
MINI TIMY E27 MAX23W IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec clé et vis anti-vandale.
MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2 CCT: 3000K ou 4000K Avec détecteur HF. Fonction maître/esclave. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré. Multi-puissance: 8 ou 13W. Convertisseur et source remplaçables.
TIMY EVO 15-18-22W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2 CCT: 3000K ou 4000K. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Multi-puissance : 15, 18 ou 22W. Convertisseur et source remplaçables.
TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2CCT: 3000K ou 4000K. Avec détecteur HF. Fonction maître/esclave. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré. Multi-puissance : 16, 19 ou 23W. Convertisseur et source remplaçables.
WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc Version standard
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version standard.
WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version détecteur HF & éclairage de secours.
WL94 10W 1350Lm 120° IP44 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.
LIDY SENSOR 24W 4010Lm IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
ORKI 18W 2730Lm IP54 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY A 28W 4810Lm IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
ORKI SENSOR 18W 2730Lm IP54 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY 24W 4010Lm IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY A SENSOR 28W 4810Lm IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale asymétrique. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY SENSOR IR 24W IP66 Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur IR 360°, zone de détection max. 6m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY SENSOR IR 24W IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur IR 360°, zone de détection max. 6m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY SENSOR 24W 4010Lm IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LIDY 24W 4010Lm IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
MINI TIMY E27 MAX23W IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec clé et vis anti-vandale.
MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale.
LIDY A SENSOR 28W 4810Lm IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale asymétrique. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.