Indicateur et enregistreur de tableau Omron Electronics Indicateur et enregistreur de tableau Omron Electronics (70 produits)


96x48 mm, IP66, entrée: analogique mA ou V, 5 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a./V
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: analogique mA ou V, 5 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a./Vc.c., sortie relais 2 x NO, bornes à visser
96x48 mm, IP66, entrée: thermocouple ou (J)Pt, 4 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: thermocouple ou (J)Pt, 4 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a./Vc.c., sortie relais 1 inverseur, bornes à visser
96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres vert ou rouge, 100-240 Vc.a., sortie relais 2 x NO, bornes à visser
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: mV (loadcel), affichage visuel programmab
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: mV (loadcel), affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: courant Vc.c., affichage visuel programma
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: courant Vc.c., affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: thermocouple ou Pt, affichage visuel prog
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: thermocouple ou Pt, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/vert, 24 Vc.a./Vc.c., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser
48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion NPN, 5 chiffres, vert et/ou rouge
OMRON ELECTRONICS
48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion NPN, 5 chiffres, vert et/ou rouge, sortie 2 x relais (NO), bornes à visser
96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a./Vc.c., sortie relais 2 x NO, bornes à visser
96x48 mm, IP66, entrée: analogique mA ou V, 5 chiffres vert ou rouge, 100-240 Vc
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: analogique mA ou V, 5 chiffres vert ou rouge, 100-240 Vc.a., sortie relais 2 x NO, bornes à visser
96x48 mm, IP66, entrée: thermocouple ou (J)Pt, 4 chiffres vert ou rouge, 100-240
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, IP66, entrée: thermocouple ou (J)Pt, 4 chiffres vert ou rouge, 100-240 Vc.a., sortie relais 1 inverseur, bornes à visser
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: Vc.c. mA/V, affichage visuel programmable
OMRON ELECTRONICS
96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: Vc.c. mA/V, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser
Indicateur tachymétrique l96x48 mm, IP66, entrée : analogique mA ou V, 5 chiffre
OMRON ELECTRONICS
Indicateur tachymétrique l96x48 mm, IP66, entrée : analogique mA ou V, 5 chiffres vert ou rouge, 24 Vc.a./Vc.c., bornes à visser
Carte dentrée digitale (événement), 8 bornes (connecteur MIL 10 broches) NPN co
OMRON ELECTRONICS
Carte dentrée digitale (événement), 8 bornes (connecteur MIL 10 broches) NPN collecteur ouvert
Carte dentrée digitale (événement), 8 bornes (connecteur MIL 10 broches) PNP co
OMRON ELECTRONICS
Carte dentrée digitale (événement), 8 bornes (connecteur MIL 10 broches) PNP collecteur ouvert