Lampe à décharge Ledvance Lampe à décharge Ledvance (37 produits)


OSRAM Lampe sodium NAV-T 150W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 150W - 17500lm 2000K 36000h - d=47 x 210mm - Classe Energie F - Culot E40
HQI-T 400W/N Claire E40 12000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 40000lm 3700K 12000h - IRC62 - d=46 x 273mm - Classe Energie G - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-T 250W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 250W - 31900lm 2000K 36000h - d=47 x 257mm - Classe Energie E - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-T 400W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 400W - 54800lm 2000K 36000h - d=47 x 285mm - Classe Energie E - Culot E40
NAV-E 100W SUPER 4Y E40 28000h OSRAM Lampe sodium
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 100W - 10400lm 2000K 36000h - d=76 x 183mm - Classe Energie F - Culot E40
NAV-T 70W SUPER 4Y E27 28000h OSRAM Lampe sodium
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 70W - 6400lm 2000K 30000h - d=36 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
HQI-TS 2000W/D/SK12s 860 OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 2000W - 210000lm 6100K 4500h - IRC83 - d=41 x 187mm - Culot K12s-36
HQI-TS 2000W/N/L 641K12s-36 OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Long - Pour Luminaire fermé - 2000W - 230000lm 4100K 8000h - IRC65 - d=40 x 274mm - Culot K12s-36
HQI-E 250W/D Opale E40 952 12000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Opale - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 250W - 18000lm 5500K 16000h - IRC90 - d=90 x 226mm - Classe Energie G - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E 70W E E27
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur requis - Ellipsoïdale Opale - 70W - 5900lm 2000K 28000h - d=71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
NAV-E 70W SUPER 4Y E27 28000h OSRAM Lampe sodium
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 70W - 6400lm 2000K 30000h - d=71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
OSRAM Lampe sodium NAV-T 100W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 100W - 10300lm 2000K 36000h - d=47 x 210mm - Classe Energie F - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E/I 70W DEP E27
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E/I - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 70W - 5900lm 2000K 24000h - d=71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
HQI-T 1000W/D Claire E40 9000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 1000W - 85000lm 7250K 9000h - IRC81 - d=76 x 345mm - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 250W - 31600lm 2000K 36000h - d=91 x 226mm - Classe Energie E - Culot E40
HQI-E 400W/N Opale E40 6389000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Opale - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 40000lm 3800K 9000h - IRC62 - d=120 x 290mm - Classe Energie G - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E 150W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 150W - 17000lm 2000K 36000h - d=76 x 214mm - Classe Energie F - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E 400W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 400W - 55400lm 2000K 36000h - d=122 x 290mm - Classe Energie E - Culot E40
HQI-TS 1000W/D/SK12s 860 OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 1000W - 90000lm 6100K 8000h - IRC85 - d=41 x 187mm - Culot K12s-36
HQI-T 2000W/D/I Claire E40 9000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Amorceur intégré - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 2000W - 180000lm 7450K 9000h - IRC83 - d=106 x 430mm - Culot E40
OSRAM Lampe sodium NAV-E 68W PLUG IN E27
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E PLUG IN - Pour luminaire ouvert et fermé - Fonctionne sur alimentations HQL - Amorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 68W - 5600lm 2000K 20000h - d=71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
OSRAM Lampe sodium NAV-E/I 50W DEP E27
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E/I - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 50W - 3600lm 2000K 24000h - d=71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
OSRAM Lampe sodium NAV-T 600W SUPER 4Y E40
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 600W - 90000lm 2000K 32000h - d=47 x 285mm - Classe Energie D - Culot E40
HQI-T 2000W/D Claire E40 9000h OSRAM Lampe à décharge
LEDVANCE
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 2000W - 180000lm 7250K 9000h - IRC80 - d=106 x 430mm - Culot E40