Lampe miniature, halogène ou incandescence Ledvance Lampe miniature, halogène ou incandescence Ledvance (42 produits)


HALOLINE Pro lampe halo 64696 120W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version longue - Claire - Lampe Gradable - 120W 2220lm 2900K 2000h d=12 x 114,2mm - Classe Energie G - Culot R7s
OSRAM HALOSTAR lampe Four 64428 20W 12V G4
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 20W - 320lm 2800K 2000h d=10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
OSRAM HALOPIN lamp four 66740 40W 230V G9
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 40W - 490lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
OSRAM HALOPIN lampe four 66725 25W 230V G9
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 25W - 260lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
HALOLINE Pro lampe halo 64690 80W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 80W 1400lm 2900K 2000h d=12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOSTAR Pro lampe halo 64440 50W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 50W équiv. 75W - 1180lm 3000K 4000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
OSRAM HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1000W 22000lm 2900K 2000h d=12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOSTAR Starlite 64427S AX 20W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 20W - 375lm 2800K 2000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
HALOLINE Pro lampe halo 64684 48W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 48W 750lm 2900K 2000h d=12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s
OSRAM HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1500W 33000lm 2900K 2000h d=12 x 256,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOPIN Pro lampe halo 66748 48W 230V G9 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN PRO - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 48W équivalence 60W - 740lm 2800K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
HALOPIN Pro lampe halo 66760 60W 230V G9 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN PRO - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 60W équivalence 75W - 980lm 2800K 2000h d=14 x 51mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
OSRAM HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1000W 22000lm 2900K 2000h d=12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOLINE Pro lampe halo 64695 120W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 120W 2250lm 2900K 2000h d=12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOSTAR Pro lampe halo 64423 14W 12V G4 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 14W équivalence 20W - 240lm 2800K 4000h d=10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
HALOPIN Pro lampe halo 66733 33W 230V G9 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN PRO - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 33W équivalence 40W - 460lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
HALOSTAR Starlite 64440S AX 50W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 50W - 1185lm 2950K 2000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
OSRAM HALOSTAR Starlite 64405S 5W 12V G4
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament horizontale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 5W - 55lm 2700K 2000h d=10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
HALOSTAR Starlite 64432S AX 35W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 35W - 765lm 2900K 2000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
Blister HALO SPST Crayon LG 120W=150 R7s
LEDVANCE
OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLINE XE - R7s - 120,00W - 2220lm - 2900K - 2000h
HALOSTAR Pro lampe halo 64432 35W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 35W équivalence 50W - 860lm 2900K 4000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.3
OSRAM HALOSTAR lampe Four 64418 10W 12V G4
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 10W - 140lm 2800K 2000h d=10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
HALOSTAR Capsule 50W 12V GY6,35 X2 - Blister
LEDVANCE
OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V STARLITE - GY6.35 - 50,00W - 1185lm - 2950K - 2000h
Blister HALO Superstar capsule 20W=25 G9
LEDVANCE
OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOPIN XE - G9 - 20,00W - 235lm - 2700K - 2000h