Lave-linge Pro Asko Pro Lave-linge Pro Asko Pro (16 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Lave-linge professionnel 9 kg, pompe de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Lave-linge professionnel 6,5 kg, pompe de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Sèche-linge professionnel 6,5 kg, évacuation, inox 60Hz
ASKO PRO
Capacité 6,5 kg. Sèche-linge à évacuation. Cuve en inox. Ouverture de porte réversible. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec éc
Lave vaisselle enchâssable à usage intensif 2 niveaux
ASKO PRO
Lave-vaisselle professionnel en Pose libre enchassable. 2 niveaux avec paniers multifonction FlexiRack réglables en hauteur. Adoucisseur intégré 16 programmes de lavage Turbo séchage Progarmme rapide : 10 min Prédisposition pour raccordem
Lave-linge professionnel 6,5 kg, pompe de vidange, 60Hz
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Sèche-linge professionnel 8 kg, évacuation, titanium
ASKO PRO
Capacité 8 kg. Sèche-linge à évacuation. Cuve en inox. Ouverture de porte réversible. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec écran T
Sèche-linge professionnel 6,5 kg, condenseur, titanium
ASKO PRO
Capacité 6,5 kg. Sèche-linge à condenseur. Cuve en inox. Ouverture de porte réversible. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec éc
Lave-linge professionnel 6,5 kg, vanne de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Sèche-linge professionnel 6,5 kg, pompe à chaleur, titanium
ASKO PRO
Capacité 6,5 kg. Sèche-linge à pompe à chaleur. Cuve en inox. Ouverture de porte réversible. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec
Sèche-linge professionnel 6,5 kg, évacuation, titanium
ASKO PRO
Capacité 6,5 kg. Sèche-linge à évacuation. Cuve en inox. Ouverture de porte réversible. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec éc
Sèche-linge professionnel 8 kg, pompe à chaleur, titanium
ASKO PRO
Capacité 8 kg. Sèche-linge pompe à chaleur Cuve en inox. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec écran TFT EasyControl : 17 programmes
Lave-linge professionnel 9 kg,  vanne de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Lave vaisselle enchâssable à usage intensif pour casiers 500x500
ASKO PRO
Lave-vaisselle professionnel en Pose libre enchassable. 2 niveaux de glissières pour receptionner 2 casiers standard 500x500 par cycle Adoucisseur intégré 12 programmes de lavage Progarmme rapide : 5 min Prédisposition pour raccordement pro