Lave-linge hublot fagor gem Lave-linge hublot fagor gem (9 produits)


Lave-linge frontal, 8kg, 1400 trs/min, classe A-15%  54L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 15 programmes, 8 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 20 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 1-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal, 12kg, 1400 trs/min, classe A-30%  72L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 16 programmes, 6 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 30 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 3-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal 7 kg, 1200 trs/min, classe A-10%, 51L, 12 programmes, blanc
FAGOR GEM
Faible en profondeur, moteur induction, 1 programmes vapeur, eclairage tambour, display Led blanc, affichage du temps restat, fin différée 3-24h, porte noire avec hublot transparent, ouverture de la porte, sécurité enfant, anti-débordement
Lave-linge frontal, 10 kg, 1400 trs/min, classe A-30%  64L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 15 programmes, 8 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 20 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 3-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal 18kg/1000trs, classe D, 127,4L, silver
FAGOR GEM
12 programmes, contour silver, hublot fumé transparent, programme nettoyage tambour, mémorisation programme favori, steam power pro 6 programmes vapeur associés, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse
Lave-linge frontal 18kg/1000trs, classe D, volume 127,4L, blanc
FAGOR GEM
12 programmes, contour silver, hublot fumé transparent, programme nettoyage tambour, mémorisation programme favori, steam power pro 6 programmes vapeur associés, ouverture de porte, sécurité enfant, anti-débordement, anti-mousse
Lave-linge frontal, 8 kg, 1400 tours/ min, moteur induction, classe A-
FAGOR GEM
15 programmes, 3 programmes vapeur, départ différée : 1-24h, 5 températures de lavage, température : 20°C à 90°C, Affichage Display LED, affichage du temps restant, Hublot transparent, ouverture de porte, volume du tambour : 52,7 L
Lave-linge frontal, 12kg, 1400 trs/min, classe A-30%  72L, silver bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 16 programmes, 6 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 30 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 3-24h, bac lessiviel amovible
Lave-liinge frontal, 10kg/1400tours, classe A, moteur induction, silver
FAGOR GEM
15 programmes dont 6 programmes vapeur, calcul automatique de la durée et de la température du cycle, fin différé 1-24h, 5 températures de lavage, display LED, affichage du temps restant, bac lessiviel amovible, fonctionnement silencieux