Lecteur pour centrale Aiphone Lecteur pour centrale Aiphone (94 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BP de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF. Symbole 'clef' gravé
Badge résident couleur noire pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, format porte-clé
AIPHONE
Badge résident HEXACT, couleur NOIRE pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, polycarbonate et métal, ultra résistant, format type porte-clé
Boîtier inox saillie, avec perçage au diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK+
AIPHONE
Boîtier inox saillie, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur VIGIK+ type champignon
BP de sortie accessibilité, encastrable, LED, buzzer, entraxe 67 mm
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF avec LED, buzzer et bouton de contact en saillie, entraxe 67 mm
Pack VIGK+ gestion temps réel avec centrale HEPLUSV3 et transmetteur HEBOXINTV3
AIPHONE
Pack pour système VIGK+, 1 porte, gestion en temps réel avec centrale HEPLUSV3 (lecteur fourni) et transmetteur HEBOXINTV3
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte pour platines GT
AIPHONE
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte avec gestion en temps réel & gestion du défilements de noms avec HEBOXINTV3, sauvegarde débrochable
Bouton bris de glace vert 3 contacts pour automatisme des issues contrôlées
AIPHONE
Bouton bris de glace vert déclencheur 3 contacts pour automatisme de verrouillage des issues contrôlées par lecteur. Livré avec 1 capot, 1 scellé et 2 clés de déverrouillages
Programmateur USB pour badges et télécommandes HEXACT pour Hexactweb
AIPHONE
Programmateur USB pour badges et télécommandes HEXACT via HEXACTWEB, lecteur de badges et télécommandes intégré avec lecteur de carte mémoire et de cartes agence ou gestionnaire intégré
Tête VIGIK+ / résident, type T25 pour HECOMGSMV3 ou extension HEXTCOMGSM
AIPHONE
Tête de lecture VIGIK+ / résident, type T25 pour centrale HECOMGSMV3 ou carte d'extension HEXTCOMGSM et centrale HEPLUSV3 et HEPLUSSLV3
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour BP de sortie BP60LA
AIPHONE
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour bouton poussoir de sortie pour la référence BP60LA
Gâche 1 temps, asymétrique, pose encastrée/saillie, 12 Vcc/ca - Simple empênage
AIPHONE
Gâche 1 temps, asymétrique, pose encastrée ou pose saillie, 12 Vcc / 300 mA - 12Vac / 250 mA - Simple empênage
Pack contrôle d'accès : 1 centrale 4 portes, 1 lecteur sécurisé OSDP et 3 badges
AIPHONE
Pack contrôle d'accès composé d'1 centrale 4 portes, 1 lecteur de proximité sécurisé OSDP et 3 badges format carte de crédit
Pack contrôle d'accès : 1 centrale, 1 lect. BT OSDP avec clavier codé + 3 badges
AIPHONE
Pack contrôle d'accès composé d'1 centrale 4 portes, 1 lecteur de proximité Bluetooth sécurisé OSDP clavier codé intégré et 3 badges format carte de crédit
Pack contrôle d'accès : 1 centrale 4 portes, 1 lecteur Bluetooth OSDP + 3 badges
AIPHONE
Pack contrôle d'accès composé d'1 centrale 4 portes, 1 lecteur de proximité Bluetooth sécurisé OSDP et 3 badges format carte de crédit
Emetteur bi techno proximité et radio, couleur NOIRE, 4 canaux 868 Mhz
AIPHONE
Emetteur HEXACT bi technologie, couleur NOIRE, 4 canaux 868 Mhz, proximité incluse pour fonction badge résident, polycarbonate et métal, pile incluse
Bouton poussoir de sortie, encastrable, résistant au vandalisme, entraxe 67 mm
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF pour pot d'entraxe 67 mm
Carte gestionnaire sans logo pour accès HEXACTWEB, droits administrateurs
AIPHONE
Carte agence, format ISO type carte de crédit sans logo, utilisation avec l'encodeur USB pour l'accès au compte pour la gestion via HEXACTWEB avec des droits administrateurs
Pack 5 badges bleus pour UGVBT ou lecteur NFC, polycarbonate, format porte-clé
AIPHONE
Pack de 5 badges résidents couleur bleue pour UGVBT ou lecteur NFC des platines GT, en polycarbonate, format type porte-clé, programmation sur internet via UGVLOG+
Pack VIGK+ temps réel avec HECOMGSMV3, lecteur HET25V3, transmetteur HEBOXINTV3
AIPHONE
Pack pour système VIGK+ en temps réel avec centrale HECOMGSMV3, 1 lecteur HET25V3 et transmetteur data HEBOXINTV3
Badge résident couleur bleue pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, format porte-clé
AIPHONE
Badge résident HEXACT, couleur BLEUE pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, polycarbonate et métal, ultra résistant, format type porte-clé
Boîtier inox encastré, avec perçage au diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK+
AIPHONE
Boîtier inox encastré, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur VIGIK+ type champignon
Carte d'extension 2 entrées pour HET25V3 ou récepteur HERECEPT868pour HECOMGSMV3
AIPHONE
Carte d'extension 2 entrées supplémentaires VIGIK+ pour lecteur HET25V3 ou récepteur radio HERECEPT868 pour centrale HECOMGSMV3, connexion automatique à la centrale
Façade pour intégration des référence BP60 et BP60LA dans le potelet PA1201
AIPHONE
Façade en acier peint 'noir décor N°5' pour intégration des boutons poussoirs de sortie d'entraxe 67 mm, pour références BP60 et BP60LA dans le potelet PA1201