Liaison frigorifique et accessoires Eid Liaison frigorifique et accessoires Eid (1760 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 50m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5-8 isolé PE blanc 20m
EID
Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5-8 isolé PE blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 50m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé blanc 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 10m longueur(m):10, diamètre:1438. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE 10m longueur(m):10, diamètre:1412. Fabriqué en France !
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5-8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne filmée cuivre 08-1mm 3/8-5-8 isolé PE blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m
EID
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 pe blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.