Luminaire étanche Arkoslight Luminaire étanche Arkoslight (48 produits)


Vola Suspension Dim Push 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Dim Dali 4000K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Non Dim 4000K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Dim Dali 2700K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Non Dim 3000K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Non Dim 2700K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Suspension Dim Ph.Cut 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Dim Phase Cut 4000K IP65 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Dim Push 4000K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Dim Phase Cut 2700K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Suspension Dim Ph.Cut 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension Dim Ph.Cut 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension Dim Ph.Cut 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Dim Push 3000K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Non Dim 2700K IP65 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Vola Suspension Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension Dim Push 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3320 Lm - 19 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Vola Suspension Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3080 Lm - 19 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20