Luminaire étanche Sammode Luminaire étanche Sammode (1521 produits)


JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1600mm  corps clair  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 71W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1000mm  corps clair  5550lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 43W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D100  L1000mm  corps clair  2775lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 21W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D6,5-14mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L1600mm  4625lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 37W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles
PASCAL étanche satiné ambiance industrielle  D133  L1300mm  7400lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 61W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
Applique 24V DC Elgar  D70  L450mm  grille inclinée Silver  275lm  2700K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 4W Classe III 24V DC Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 3 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox marine 316L cache-appareillage Silver
SAB133 22H840 PY 213 BRS
SAMMODE
Luminaire SABATIER ATEX et IECEx zone 1 Module LED 4000K IRC 80 2100lm 50000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 5 ans 960DEGC IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 26W 2 presse-étoupes polyamide D5-12mm
PASCAL étanche satiné ambiance industrielle  D133  L1600mm  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 75W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
PASCAL étanche satiné ambiance industrielle  D100  L1600mm  4625lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 38W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L1300mm  3700lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles
PASCAL étanche satiné ambiance industrielle  D133  L1600mm  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 75W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles
PASCAL étanche satiné ambiance industrielle  D133  L1600mm  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 75W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1300mm  corps clair  7400lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 57W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D6,5-14mm
ALDER étanche ATEX zone 1  D133  L700mm  corps clair  2000lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B50 21W driver ON/OFF Classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage