Luminaire étanche Sg Lighting Luminaire étanche Sg Lighting (30 produits)


Tysnes 66 Pro 1500 luminaire plafond gris 69W 11060lm 6500K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
TYSNES 66 PRO 1500 luminaire intérieur plafond gris LED 69W 11060 lumens 160 lumens/W 6500K IRC Ra>80 non dimmable SDCM 3 UGR< 28 RG 0 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 114° matériau : PC classe I 850°C -30 secondes IP66 IK1
Tysnes 66 1200 luminaire plafond Connect Wireless gris 5530lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris LED 32W Connect Wireless 5530 lumens 173 lumens/W 4000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 121° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V 850°C-30s IP66 IK10 classe II
Tysnes 66 1500 luminaire plafond Connect Wireless gris 5560lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris LED 32W Connect Wireless 5560 lumens 174 lumens/W 4000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 121° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V 850°C-30s IP66 IK10 classe II
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5040lm 4000K Ra>80 + détecteur HF
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire intérieur pour montage plafond LED 34W 4000K avec détecteur HF 148 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK10
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris 5700lm 4000K Ra>80 + détecteur HF
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire intérieur pour montage plafond LED 40W 4000K avec détecteur HF 143 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK10
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris 5700 lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire intérieur pour montage plafond LED 40W 4000K non dimmable 5700 lumens 143 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK1
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5040 lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire intérieur pour montage plafond LED 34W 4000K non dimmable 5040 lumens 148 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK1
Area 66 luminaire plafond gris 4500lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 36W 4000K 4500 lumens 125 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5040lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire intérieur pour montage plafond LED 34W 4000K DALI 5040 lumens 148 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK10
Area 66 support pour plafond 45 degrés en acier
SG LIGHTING
Area 66 accessoire : supports de 45 degrés en acier pour la fixation des luminaires au plafond hauteur : 15mm largeur et longueur : 42mm
Tysnes 66 Pro 1500 luminaireplafond gris 9430lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
TYSNES 66 Pro 1500 luminaire intérieur pour montage plafond gris LED 55W 9430 lumens 171 lumens/W 4000K IRC Ra>80 DALI SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 119° matériau : PC classe I 850°C -30 secondes IP66 IK10
Area 66 luminaire plafond gris 5930lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 46W 4000K 5930 lumens 129 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10
Farm 66 1500 luminaire plafond gris 5720lm 4000K Ra>80 On/Off
SG LIGHTING
Farm 66 1500 luminaire pour montage plafond gris LED 47W 4000K 5720 lumens 122 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR < 28 matériau : PC revêtement anti-ammoniac et PC 230V classe I IP66 IK08
Farm 66 1200 luminaire plafond gris 4030lm 4000K Ra>80 On/Off
SG LIGHTING
Farm 66 1200 luminaire pour montage plafond gris LED 34W 4000K 4030 lumens 190 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR < 28 matériau : PC revêtement anti-ammoniac et PC 230V classe I IP66 IK08
Area 66 luminaire plafond gris 5930lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 46W 4000K 5930 lumens 129 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10
Farm 66 1500 luminaire plafond gris 5860lm 4000K Ra>80 DALI Push Dim
SG LIGHTING
Farm 66 1500 luminaire pour montage plafond gris LED 43W 4000K 5830 lumens 136 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR < 28 matériau : PC revêtement anti-ammoniac et PC 230V Classe I IP66 IK08
Tysnes 66 650 luminaire plafond gris 2060lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Tysnes 66 650 luminaire intérieur pour montage plafond LED 14W 4000K DALI 2060 lumens 147 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 121° matériau : PC classe I 850°C -30 secondes IP66 IK10
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris 5700lm 4000K Ra>80 Secours 3 heures
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire intérieur pour montage plafond LED 40W 4000K secours 3 heures 5700 lumens EM 460 lumens 143 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 >100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I IP66 IK10
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris 5700lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire intérieur pour montage plafond LED 40W 4000K DALI 5700 lumens 143 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK10
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5040lm 4000K Ra>80 Secours 3 heures
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire intérieur pour montage plafond LED 34W 4000K secours 3 heures 5040 lumens EM 460 lumens 148 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 >100 000 heures UGR < 25 faisceau de 116° matériau : PC classe I IP66 IK10
Area 66 luminaire plafond gris 4500lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 36W 4000K 4500 lumens 125 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10
Farm 66 1500 luminaire plafond gris 9820lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim
SG LIGHTING
Farm 66 1500 luminaire pour montage plafond gris 65W 9820 lumens 150 lumens/W 4000K DALI/Push Dim IRC >80 SDCM 3 UGR< 28 durée de vie : L80/B10>100 000 heures UGR < 28 matériau : PC revêtement anti-ammoniac et PC 230V classe I IP66 IK08
Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5480lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Tysnes 66 1200 luminaire intérieur plafond gris LED 35W 5480 lumens 157 lumens/W non dimmable Ra>80 SDCM 3 RG 0 durée de vie L80/B20> 100 000 heures faisceau 117° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V 850°-30s IP66 IK10 classe II
Tysnes 66 accessoire de fixation : supports de plafond en acier 45°
SG LIGHTING
Accessoire Tysnes 66 : Équerres pour montage dans les angles, plafond incliné ou sur les murs - angle fixe de 45 degrés matériau : acier et vendu par 2