Luminaire de secours sur source centrale Kaufel Luminaire de secours sur source centrale Kaufel (37 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Primo3/LSC évac. étanche 100% LED - 230Vac - NF AEAS & ENV. LSC
KAUFEL
Bloc évacuation LSC étanche 100% LED - 230Vac - NF AEAS & ENV. LSC - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Eligible aux C.E.E.
Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 48 VCC - Conso : 16W
KAUFEL
Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 48 VCC - Conso : 16W - 1200 lm P/NP - IP42 IK 04 - NF AEAS - Dimensions en mm (Lxlxh) : 635,50x65x73 - Classe I - Equipé de 80 LED - Métal (corps) - Polycarbonate (vasque) - Garantie 1 an
Brio+/LSC ambiance conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+
KAUFEL
Bloc ambiance conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Garantie 1 an
Brio+/LSC évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+
KAUFEL
Bloc LSC évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Visibilité +
Primo3/LSC évac. étanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC
KAUFEL
Bloc évacuation LSC étanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Eligible aux C.E.E.
BSL+/ Balise au Sol Lumineux - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED
KAUFEL
Balise au Sol - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED 45 lm - Design extra plat 21mm en inox 316L + 4 fenêtres diffusantes en polycarbonate livré avec connecteur femelle, broches à sertir, vis de fixation, chevilles - IP68 IK10
ALTILED/ LSC Luminaire à phare LSC étanche SATI modulaire - 100% LED - 48 à 230V
KAUFEL
ALTILED/ LSC Luminaire à phare LSC étanche SATI modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - 48 à 230V - corps blanc et phare orientable à 360°
Primo3/LSC ambiance étanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC
KAUFEL
Bloc ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 48Vcc - Conso : 4,9W - 390lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an
Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 230 VCA - Conso : 18VA
KAUFEL
Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 230 VCA - Conso : 18VA - 1200 lm P/NP - IP42 IK 04 - NF AEAS - Dimensions en mm (Lxlxh) : 635,50x65x73 - Classe I - Equipé de 80 LED - Métal (corps) - Polycarbonate (vasque) - Garantie 1 an
Primo3/LSC ambiance étanche 100% LED - 230Vac - NF AEAS & ENV. LSC
KAUFEL
Bloc ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 230Vac - Conso : 7,9VA - 400lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an
Primo3/LSC ambiance étanche 100% LED - 950lm -48Vcc - NF AEAS - LSC
KAUFEL
Bloc ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 48Vcc - Conso : 11W - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Forte puissance lumineuse - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an
BrioSpotSaillie /LSC - Evac conv. - Led - Multi Tens. 48 à 230V Blc NF AEAS - V
KAUFEL
Bloc évacuation BrioSpot Saillie /LSC - Evac conventionnel - Led - Multi Tension. 48 à 230V Blanc NF AEAS - 1 référence pour 3 modes de pose (plafond, mural, drapeau) - Visibilité +
BrioSpot Encastré /LSC - Evac. conventionnel - Led - 230 Vca - Blc NF AEAS & ENV
KAUFEL
Bloc évacuationBrioSpot Encastré /LSC - conventionnel - Led - 230 Vca - Blc NF AEAS & ENV
BrioSpot Encastré /LSC - Ambiance conv. - Led - 230 VAC - Blanc - NF AEAS & ENV.
KAUFEL
Bloc ambiance BrioSpot Encastré /LSC - conventionnel - Led - 230 VAC - Blanc - NF AEAS & ENV.
Brio+/LSC ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+
KAUFEL
Bloc ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 65 IK 10 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - Garantie 1 an
Primo3/LSC ambiance étanche 100% LED - 950lm -230Vac - NF AEAS.- LSC
KAUFEL
Bloc ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 230Vac - Conso : 11VA - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Forte puissance lumineuse - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an
Indulux / Luminaire tube évacuation inox316L conventionnel 100% LED - 48V - LSC
KAUFEL
Luminaire évacuation étanche cylindrique Conventionnel - LED - 48VCC - NF AEAS - LSC - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso < 5W - Equipé de 1 x PE - 960°C - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes - Adapté en MILIEU MARIN
BrioSpotSaillie /BAES - Evac. Led Permanent - Auto. SATI - Blc NF AEAS & ENV V+
KAUFEL
Bloc évacuation BrioSpot Saillie /BAES - Led Permanent - Autotestable SATI - Blanc NF AEAS & ENV 1 référence pour 3 modes de pose (plafond, mural, drapeau) - Visibilité +
Brio+/LSC ambiance conventionnel - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - V+
KAUFEL
Bloc ambiance conventionnel - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Garantie 1 an
BrioSpot Encastré /LSC - Evac. conventionnel - Led - 230 Vca Noir NF AEAS & ENV
KAUFEL
Bloc évacuation BrioSpot Encastré /LSC - conventionnel - Led - 230 Vca Noir NF AEAS & ENV
BrioSpotSaillie /LSC - Evac conv. ET - Led - de 48 à 230V - Blc - NF AEAS - V+
KAUFEL
Bloc évacuation BrioSpot Saillie /LSC - Evac conv. ET - Led - de 48 à 230V - Blanc - NF AEAS - 1 référence pour 3 modes de pose (plafond, mural, drapeau) - Visibilité +
BrioSpotSaillie /LSC - Ambi. - Led - Multi-tension - Noir NF AEAS & ENV.
KAUFEL
Bloc ambiance BrioSpot Saillie /LSC - Ambiance - Led - Multi-tension - Noir NF AEAS & ENV. bloc carré 166mm x 166mm IP42 et IK04