Luminaire encastré fonctionnel Indigo Collingwood Luminaire encastré fonctionnel Indigo Collingwood (18 produits)


SOLIS 1 27-32W 4000K 4000-4650Lm 90° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 19. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur non dimmable déporté fourni. Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 1200x600mm.Diffuseur PS prismatique.UGR< 19.Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.Convertisseur non dimmable déporté fourni.Kit de montage en saillie à commander séparément.
DOMINO 27W 4000K 75° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Lentilles en polycarbonate. Connecteur rapide et filin de sécurité inclus. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément. Kit d'éclairage de secours en option.
DOMINO 27W 4000K 75° Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Lentilles en polycarbonate. Connecteur rapide et filin de sécurité inclus. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément. Kit d'éclairage de secours en option.
DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Lentilles en polycarbonate. Connecteur rapide et filin de sécurité inclus. Convertisseur non dimmable déporté fourni. 22, 24, 25 ou 27W au choix sur le convertisseur. Kit d'éclairage de secours en option.
SOLIS 1 29W 4000K 4650Lm 90° 840mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 19. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur dimmable (DALI, Push-Dim et 0-10V) et kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS IP65 40W 5400Lm 4000K 110° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur en polypropylène. Convertisseur non dimmable déporté fourni. Kit de montage en saillie à commander séparément.
SOLIS 2 30W 4125Lm 4000K 90° 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 1200x300mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 16. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur non dimmable déporté fourni. Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS 1 30W 4125Lm 4000K 90° 750mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 16. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur dimmable (DALI, Push-Dim et 0-10V) et kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS LENS 25W 4400Lm 80° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Modules LED (UGR< 16) interchangeables. 3000K/4000K. Conv. non dimmable, bornier et filin de sécu. (1m) inclus. Kit de montage en saillie ou susp. à commander séparément. Conv. ou module LED de remplacement disponibles.
SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 1500mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 1200x600mm.Diffuseur PS prismatique.UGR< 19.Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.Convertisseur dimmable (DALI, Push-Dim) et kit de montage en saillie à commander séparément.
SOLIS LENS 25W 4400Lm 80° Noir mat - Argent
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Modules LED (UGR< 16) interchangeables. 3000K/4000K. Conv. non dimmable, bornier et filin de sécu. (1m) inclus. Kit de montage en saillie ou susp. à commander séparément. Conv. ou module LED de remplacement disponibles.
SOLIS 1 27-32W 3000K 3800-4400Lm 90° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 19. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur non dimmable déporté fourni. Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS 1 29W 3000K 4400Lm 90° 840mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 19. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur dimmable (DALI, Push-Dim et 0-10V) et kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS 2 30W 4125Lm 4000K 90° 750mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 1200x300mm. Diffuseur PS prismatique. UGR< 16. Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur dimmable (DALI, Push-Dim et 0-10V) et kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
SOLIS LENS 25W 4400Lm 80° DALI Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Modules LED (UGR< 16) interchangeables. 3000K/4000K. Driver DALI, bornier et filin de sécurité (1m) inclus. Kit de montage en saillie ou susp. à commander séparément. Conv. ou module LED de remplacement disponibles.
SOLIS LENS 25W 4400Lm 80° DALI Noir mat - Argent
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 600x600mm. Modules LED (UGR< 16) interchangeables. 3000K/4000K. Driver DALI, bornier et filin de sécurité (1m) inclus. Kit de montage en saillie ou susp. à commander séparément. Conv. ou module LED de remplacement disponibles.
SOLIS 1200x300 27-32W 5300Lm 90° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Dalle LED 120x30cm. UGR< 19. CCT (3000K/4000K) et puissance (27W/32W) au choix. Connecteur rapide, filin de sécurité (1m), driver non-dimmable inclus. Kits de montage en saillie, en suspension ou éclairage de secours à commander séparément.